Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLEVELAND C86123 1/2 inch -20 robinet, dop, 3 caneluri, cobalt, finisaj pentru robinet TiAlN | CD2FDK 45EM80

CLEVELAND C86123 1/2 inch -20 robinet de mașină, dop, 3 caneluri, cobalt, finisaj de robinet TiAlN

În stoc
Articol: CD2FDK Model: C86123Crucea Ref: 45EM80
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
€102.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApăsați mașina
Tipul dimensiuniiInch
finalizareaTiAlN
Număr listăPRO-861SP
MaterialCobalt
Număr de flauturi3
Număr de bucați1
Lungime totală4 21 / 64 "
Diametrul tijei.0.367 "
Atingeți Chamferdop
Atingeți StilPunctul spiralat
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului63 / 64 "
Dimensiune de filet1/2 "-20
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0693

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluifinalizareaNumăr listăDimensiune de filetTip filetNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
CLEVELAND C86103 4-40 robinet pentru mașină, dop, 3 caneluri, cobalt, finisaj pentru robinet TiAlN | CD2FDJ 45EM60 C8610325 / 64 "TiAlNPRO-861SP# 4-40UNC32 13 / 64 "0.141 "€58.66
CLEVELAND C86206 6-32 robinet, dop, 3 caneluri, cobalt, oxid de abur Finisare robinet | CD2FDL 45EN15 C862067 / 16 "Oxid de aburPER-862SP# 6-32UNC32 13 / 64 "0.141 "€42.04
CLEVELAND C86216 5/16 inch -18 robinet, dop, 3 caneluri, cobalt, robinet cu oxid de abur | CD2FDM 45EN25 C8621645 / 64 "Oxid de aburPER-862SP5 / 16-18UNC33 35 / 64 "0.318 "€49.96
CLEVELAND C89214 1/4 inch -20 robinet pentru mașină, semi-fond, 3 caneluri, cobalt, finisaj cu robinet TiAlN | CD2FDN 45EN74 C8921443 / 64 "TiAlNPRO-892SF1 / 4-20UNC33 9 / 64 "0.255 "€72.87
CLEVELAND C89215 1/4 inch -28 robinet pentru mașină, semi-fond, 3 caneluri, cobalt, finisaj cu robinet TiAlN | CD2FDP 45EN75 C8921543 / 64 "TiAlNPRO-892SF1/4 "-28UNF33 9 / 64 "0.255 "€72.87
CLEVELAND C89315 1/4 inch -28 robinet de mașină, semifund, 3 caneluri, cobalt | CD2FDQ 45EP27 C8931543 / 64 "Oxid de aburPER-893SF1/4 "-28UNF33 9 / 64 "0.255 "€63.23
CLEVELAND C89316 5/16 inch -18 robinet de mașină, semifund, 3 caneluri, cobalt | CD2FDR 45EP28 C893163 / 4 "Oxid de aburPER-893SF5 / 16-18UNC33 35 / 64 "0.318 "€77.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLEVELAND C86123 1/2 inch -20 robinet de mașină, dop, 3 caneluri, cobalt, finisaj de robinet TiAlN
€102.16 /unitate