Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-193 Bucșă fără cheie Diametru 1.938 inch 4 șuruburi | AC7FJH 38G655

CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-193 Diametru bucșă fără cheie 1.938 inch 4 șuruburi

În stoc
Element: AC7FJH Model: C133E-193Crucea Ref: 38G655
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
€177.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă fără cheie
Dimensiunea bolțuluiM8 X 25
finalizareaUlei ușor acoperit
Presiunea de contact a butucului (PSI)17,333
Cantitatea șurubului de blocare4
MaterialOţel
În afara Dia.3.15 "
În afara Dia. Toleranţă+0.002
Lungime totală1.673 "
Diagrama arborelui.1.937 "
Dia de ax. Toleranţă-0.002
Impingerea transmisibilă (lbs.)16,206
Cuplu transmisibil (ft.-lbs.)1308
TipC133 Series
Rezista la temperatura.Până la 400 Deg.F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)4.5
Lungimea navei (cm)9
Lățimea navei (cm)9
Codul HS8483608000
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bolțuluiÎn afara Dia.Lungime totalăDiagrama arborelui.Preț
CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-075 Bucșă fără cheie Diametru 0.750 inch 5 șuruburi | AC7FJA 38G648 C133E-075M6 X 200.75 "1.358 "0.75 "€110.19
CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-100 Bucșă fără cheie Diametru 1.000 inch 6 șuruburi | AC7FJB 38G649 C133E-100M6 X 201.969 "1.358 "1"€128.02
CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-125 Bucșă fără cheie Diametru 1.250 inch 8 șuruburi | AC7FJC 38G650 C133E-125M6 X 202.362 "1.358 "1.25 "€159.47
CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-137 Bucșă fără cheie Diametru 1.375 inch 8 șuruburi | AC7FJD 38G651 C133E-137M6 X 202.362 "1.358 "1.375 "€144.11
CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-143 Bucșă fără cheie Diametru 1.438 inch 4 șuruburi | AC7FJE 38G652 C133E-143M6 X 202.559 "1.358 "1.437 "€149.97
CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-150 Bucșă fără cheie Diametru 1.500 inch 4 șuruburi | AC7FJF 38G653 C133E-150M6 X 202.559 "1.358 "1.5 "€117.79
CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-175 Bucșă fără cheie Diametru 1.750 inch 4 șuruburi | AC7FJG 38G654 C133E-175M8 X 252.953 "1.673 "1.75 "€136.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-193 Diametru bucșă fără cheie 1.938 inch 4 șuruburi
€177.52 /unitate