Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIMAX METAL PRODUCTS C192M-16X38 Bucșă fără cheie Diametru 16 mm 4 șuruburi | AC7FKN 38G683

CLIMAX METAL PRODUCTS C192M-16X38 Bucșă fără cheie Diametru 16 mm 4 șuruburi

În stoc
Articol: AC7FKN Model: C192M-16X38Crucea Ref: 38G683
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
€189.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă fără cheie
Dimensiunea bolțuluiM6 X 20
finalizareaPlacat cu zinc
Presiunea de contact a butucului (PSI)10,375
Cantitatea șurubului de blocare4
MaterialOţel
În afara Dia.30mm
În afara Dia. Toleranţă+/-. 003
Lungime totală31mm
Diagrama arborelui.16mm
Dia de ax. Toleranţă+/-. 003
Impingerea transmisibilă (lbs.)5471
Cuplu transmisibil (ft.-lbs.)1726
TipC192 Series
Rezista la temperatura.Până la 400 Deg.F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)6.07
Lungimea navei (cm)6.07
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8483608000
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Lungime totalăDiagrama arborelui.Preț
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-062 Bucșă fără cheie Diametru 0.625 inch 4 șuruburi | AC7FJM 38G659 C192E-0621.5 "1.22 "0.625 "€167.25
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-068 Bucșă fără cheie Diametru 0.688 inch 4 șuruburi | AC7FJN 38G660 C192E-0681.5 "1.22 "0.687 "€193.29
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-075 Bucșă fără cheie Diametru 0.750 inch 4 șuruburi | AC7FJP 38G661 C192E-0751.5 "1.22 "0.75 "€142.14
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-081 Bucșă fără cheie Diametru 0.813 inch 5 șuruburi | AC7FJQ 38G662 C192E-0811.75 "1.346 "0.813 "€198.14
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-087 Bucșă fără cheie Diametru 0.875 inch 5 șuruburi | AC7FJR 38G663 C192E-0871.75 "1.346 "0.875 "€158.76
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-093 Diametru bucșă fără cheie 0.938 inch 5 șuruburi | AC7FJT 38G664 C192E-0931.75 "1.346 "0.938 "€200.96
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-100 Bucșă fără cheie Diametru 1.000 inch 5 șuruburi | AC7FJU 38G665 C192E-1001.75 "1.346 "1"€201.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS C192M-16X38 Bucșă fără cheie Diametru 16 mm 4 șuruburi
€189.46 /unitate