Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-100 Bucșă fără cheie Diametru 1.000 inch 6 șuruburi | AC7FLK 38G704

CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-100 Diametru bucșă fără cheie 1.000 inch 6 șuruburi

În stoc
Element: AC7FLK Model: C405E-100Crucea Ref: 38G704
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
€263.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă fără cheie
Dimensiunea bolțuluiM6 X 35
finalizareaUlei ușor acoperit
Presiunea de contact a butucului (PSI)19,493
Cantitatea șurubului de blocare6
MaterialOţel
În afara Dia.2.165 "
În afara Dia. Toleranţă+0.002
Lungime totală1.811 "
Diagrama arborelui.1"
Dia de ax. Toleranţă-0.002
Impingerea transmisibilă (lbs.)15,036
Cuplu transmisibil (ft.-lbs.)626
TipC405 Series
Rezista la temperatura.Până la 400 Deg.F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)5
Lungimea navei (cm)6.7
Lățimea navei (cm)6.7
Codul HS8483608000
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bolțuluiÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăLungime totalăDiagrama arborelui.Preț
CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-125 Bucșă fără cheie Diametru 1.250 inch 7 șuruburi | AC7FLL 38G705 C405E-125M6 X 452.362 "+0.0022.362 "1.25 "€248.34
CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-137 Bucșă fără cheie Diametru 1.375 inch 7 șuruburi | AC7FLM 38G706 C405E-137M6 X 452.362 "+0.0022.362 "1.375 "€249.83
CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-143 Bucșă fără cheie Diametru 1.438 inch 7 șuruburi | AC7FLN 38G707 C405E-143M6 X 452.362 "+0.0022.362 "1.438 "€342.16
CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-150 Bucșă fără cheie Diametru 1.500 inch 7 șuruburi | AC7FLP 38G708 C405E-150M6 X 452.953 "+0.0022.441 "1.5 "€503.80
CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-175 Bucșă fără cheie Diametru 1.750 inch 7 șuruburi | AC7FLQ 38G709 C405E-175M6 X 452.953 "+0.0022.441 "1.75 "€482.14
CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-193 Bucșă fără cheie Diametru 1.938 inch 8 șuruburi | AC7FLR 38G710 C405E-193M8 X 553.15 "+0.0022.913 "1.937 "€631.54
CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-200 Bucșă fără cheie Diametru 2.000 inch 8 șuruburi | AC7FLT 38G711 C405E-200M8 X 553.15 "+0.0022.913 "2"€502.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-100 Diametru bucșă fără cheie 1.000 inch 6 șuruburi
€263.76 /unitate