CLIMAX METAL PRODUCTS Seria C405, bucșă fără cheie


Filtru
Finish: Ulei ușor acoperit , Material: Oţel , Tip: C405 Series , Rezistă la temperatură: Până la 400 Deg.F
StilModelDimensiunea bolțuluiÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăLungime totalăDiagrama arborelui.Preț (ex. TVA)
A
C405E-100
M6 X 352.165 "+0.0021.811 "1"€263.76
A
C405E-125
M6 X 452.362 "+0.0022.362 "1.25 "€248.34
A
C405E-143
M6 X 452.362 "+0.0022.362 "1.438 "€342.16
A
C405E-137
M6 X 452.362 "+0.0022.362 "1.375 "€249.83
A
C405E-150
M6 X 452.953 "+0.0022.441 "1.5 "€503.80
A
C405E-175
M6 X 452.953 "+0.0022.441 "1.75 "€482.14
A
C405E-193
M8 X 553.15 "+0.0022.913 "1.937 "€631.53
A
C405E-225
M8 X 553.543 "+0.0022.913 "2.25 "€574.35
A
C405E-200
M8 X 553.15 "+0.0022.913 "2"€502.66
A
C405E-243
M8 X 553.74 "+0.0022.913 "2.437 "€514.41
A
C405E-293
M10 X 604.724 "+0.0033.543 "2.937 "€706.54
A
C405E-343
M10 X 605.118 "+0.0033.543 "3.437 "€730.03
A
C405E-275
M10 X 604.331 "+0.0023.543 "2.75 "€800.88
A
C405E-393
M12 X 805.709 "+0.0034.488 "3.937 "€957.89

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?