CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-393 Bucșă fără cheie Diametru 3.938 inci 11 șuruburi | AC7FLZ 38G717

CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-393 Diametru bucșă fără cheie 3.938 inch 11 șuruburi

În stoc
Articol: AC7FLZ Model: C405E-393Crucea Ref: 38G717

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€957.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă fără cheie
Dimensiunea bolțuluiM12 X 80
finalizareaUlei ușor acoperit
Presiunea de contact a butucului (PSI)21,053
Cantitatea șurubului de blocare11
MaterialOţel
În afara Dia.5.709 "
În afara Dia. Toleranţă+0.003
Lungime totală4.488 "
Diagrama arborelui.3.937 "
Dia de ax. Toleranţă-0.002
Impingerea transmisibilă (lbs.)124,865
Cuplu transmisibil (ft.-lbs.)20,486
TipC405 Series
Rezista la temperatura.Până la 400 Deg.F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.58
Înălțimea navei (cm)12
Lungimea navei (cm)16.7
Lățimea navei (cm)16.7
Codul HS8483608000
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bolțuluiÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăLungime totalăDiagrama arborelui.Preț
CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-100 Bucșă fără cheie Diametru 1.000 inch 6 șuruburi | AC7FLK 38G704 C405E-100M6 X 352.165 "+0.0021.811 "1"€263.76
CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-125 Bucșă fără cheie Diametru 1.250 inch 7 șuruburi | AC7FLL 38G705 C405E-125M6 X 452.362 "+0.0022.362 "1.25 "€248.34
CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-137 Bucșă fără cheie Diametru 1.375 inch 7 șuruburi | AC7FLM 38G706 C405E-137M6 X 452.362 "+0.0022.362 "1.375 "€249.83
CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-143 Bucșă fără cheie Diametru 1.438 inch 7 șuruburi | AC7FLN 38G707 C405E-143M6 X 452.362 "+0.0022.362 "1.438 "€342.16
CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-150 Bucșă fără cheie Diametru 1.500 inch 7 șuruburi | AC7FLP 38G708 C405E-150M6 X 452.953 "+0.0022.441 "1.5 "€503.80
CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-175 Bucșă fără cheie Diametru 1.750 inch 7 șuruburi | AC7FLQ 38G709 C405E-175M6 X 452.953 "+0.0022.441 "1.75 "€482.14
CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-193 Bucșă fără cheie Diametru 1.938 inch 8 șuruburi | AC7FLR 38G710 C405E-193M8 X 553.15 "+0.0022.913 "1.937 "€631.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-393 Diametru bucșă fără cheie 3.938 inch 11 șuruburi
€957.90 /unitate