Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIMAX METAL PRODUCTS C733M-20 Disc de contracție Seria C733 0.787 Diametru arbore | AH7RLT 38AV40

CLIMAX METAL PRODUCTS C733M-20 Disc de contracție Seria C733 0.787 Diametrul arborelui

În stoc
Element: AH7RLT Model: C733M-20Crucea Ref: 38AV40

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€154.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc micșorat
Respectarea agențieiROHS
Dimensiunea bolțuluiM5 X 16
finalizareaUlei scufundat
Cantitatea șurubului de blocare5
MaterialOţel
În afara Dia.1.811
În afara Dia. Toleranţă+0 / -. 002 "
Lungime totală0.472
Diagrama arborelui.0.787
Dia de ax. Toleranţă+0 / -. 002 "
TipC733 Series
Rezista la temperatura.Până la 400

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)0.2
Lungimea navei (cm)5
Lățimea navei (cm)5
Codul HS8483608000
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bolțuluiÎn afara Dia.Lungime totalăDiagrama arborelui.Preț
CLIMAX METAL PRODUCTS C733M-100 Disc de contracție Seria C733 3.937 Diametrul arborelui | AH7RLN 38AV36 C733M-100M8 X 356.6931.3393.937€896.07
CLIMAX METAL PRODUCTS C733M-14 Disc de contracție Seria C733 0.551 Diametru arbore | AH7RLP 38AV37 C733M-14M5 X 121.4960.3940.551€141.23
CLIMAX METAL PRODUCTS C733M-16 Disc de contracție Seria C733 0.63 Diametru arbore | AH7RLQ 38AV38 C733M-16M5 X 161.6140.4720.63€145.48
CLIMAX METAL PRODUCTS C733M-18 Disc de contracție Seria C733 0.709 Diametrul arborelui | AH7RLR 38AV39 C733M-18M5 X 161.7320.4720.709€122.49
CLIMAX METAL PRODUCTS C733M-24 Disc de contracție Seria C733 0.945 Diametrul arborelui | AH7RLU 38AV41 C733M-24M5 X 161.9690.5510.945€144.09
CLIMAX METAL PRODUCTS C733M-30 Disc de contracție Seria C733 1.181 Diametrul arborelui | AH7RLV 38AV42 C733M-30M5 X 182.3620.631.181€185.32
CLIMAX METAL PRODUCTS C733M-36 Disc de contracție Seria C733 1.417 Diametrul arborelui | AH7RLW 38AV43 C733M-36M6 X 202.8350.7091.417€232.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS C733M-20 Disc de contracție Seria C733 0.787 Diametrul arborelui
€154.90 /unitate