Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-075-S Colier pentru arbore Clemă standard 1-3/4 inch Diametru exterior | AH7NBR 36WY89

CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-075-S Colier pentru arbore Colier standard 1-3/4 inch diametru exterior

În stoc
Articol: AH7NBR Model: H1C-075-SCrucea Ref: 36WY89
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
€59.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGulerul axului
Bore Dia.3 / 4 "
Clearance Dia.1.75 "
Stil gulerClemă
Tipul dimensiuniiStandard
MaterialOţel inoxidabil
Număr de bucați1
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 800 grade F
În afara Dia.1.75 "
Material șurubOţel inoxidabil
Dimensiunea șurubului1/4"-28 x 5/8"
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1098
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)4.45
Lățimea navei (cm)4.45
Codul HS8487900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeBore Dia.Clearance Dia.MaterialTemp. De funcționare GamăÎn afara Dia.Material șurubDimensiunea șurubuluiPreț
CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-325-S Colier de prindere pentru arbore 1 bucată 3-1/4 inci din oțel inoxidabil | AF8ZMB 29NY18 H1C-325-S7 / 8 "3.25 "4.687 "Oţel inoxidabil-40 grade până la 800 grade F4.5 "Oţel inoxidabil3/8 "-24€522.48
CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-343-S Colier de prindere pentru arbore 1 bucată 3-7/16 inchi din oțel inoxidabil | AF8ZMC 29NY19 H1C-343-S7 / 8 "3.437 "4.937 "Oţel inoxidabil-40 grade până la 800 grade F4.75 "Oţel inoxidabil3/8 "-24€479.79
CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-350-S Colier de prindere pentru arbore 1 bucată 3-1/2 inchi din oțel inoxidabil | AF8ZMD 29NY20 H1C-350-S7 / 8 "3.5 "4.937 "Oţel inoxidabil-40 grade până la 800 grade F4.75 "Oţel inoxidabil3/8 "-24€635.35
CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-393-S Colier de prindere pentru arbore 1 bucată 3-15/16 inchi din oțel inoxidabil | AF8ZME 29NY21 H1C-393-S7 / 8 "3-15/16 "5.437 "Oţel inoxidabil-40 grade până la 800 grade F5.25 "Oţel inoxidabil3/8 "-24€784.37
CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-325 Colier de prindere pentru arbore 1 bucată 3-1/4 inch oțel | AF8ZMF 29NY23 H1C-3257 / 8 "3.25 "4.687 "Oțel cu oxid negru0 de grade până la 300 de grade F4.5 "Oţel3/8 "-24€199.58
CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-343 Colier de prindere pentru arbore 1 bucată 3-7/16 inchi din oțel | AF8ZMG 29NY24 H1C-3437 / 8 "3.437 "4.937 "Oțel cu oxid negru0 de grade până la 300 de grade F4.75 "Oţel3/8 "-24€165.69
CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-350 Colier de prindere pentru arbore 1 bucată 3-1/2 inch oțel | AF8ZMH 29NY25 H1C-3507 / 8 "3.5 "4.937 "Oțel cu oxid negru0 de grade până la 300 de grade F4.75 "Oţel3/8 "-24€166.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-075-S Colier pentru arbore Colier standard 1-3/4 inch diametru exterior
€59.52 /unitate