SQUARE D Întrerupătoare de carcasă turnate, seria MAL


Filtru
Evaluare AIC: 30kAIC @ 480V , Tip cadru: MAL , Număr de poli: 3
StilModelamperiVoltajPreț (ex. TVA)
A
MAL36300
300A600V€6,140.14
A
MAL36350
350A600V€6,140.14
B
MAL36400
400A600V€10,008.73
C
MAL36450
450A600V-
RFQ
D
MAL36500-1212
500600€10,008.73
RFQ
B
MAL36500
500A600V€10,008.73
E
MAL3660033M
600600-
RFQ
E
MAL3660040M
600600-
RFQ
E
MAL36000MV
600600€6,251.01
RFQ
E
MAL36600-1021
600600-
RFQ
B
MAL36600
600A600V€10,008.73
E
MAL36700
700600€10,008.73
RFQ
B
MAL36800
800A600V€10,008.73
A
MAL361200
1200A600V€11,935.82

Întrerupătoare de carcasă turnate, seria MAL

Întreruptoarele din seria Square D MAL sunt ideale pentru aplicațiile în care curenții nominali de sarcină depășesc capacitățile unui întrerupător miniatural. Aceste întrerupătoare cu 3 poli prezintă o declanșare termomagnetică pentru a oferi protecție instantanee și de lungă durată de limitare a curentului cu două mecanisme de comutare diferite - un întrerupător bimetal pentru gestionarea supracurenților și un electromagnet pentru gestionarea scurtcircuitelor. Sunt echipate cu terminale de conexiune de alimentare pentru conectarea cu ușurință a mai multor secțiuni ale circuitului și terminale cu urechi din partea de linie și sarcină pentru a găzdui firele de aluminiu/cupru. Aceste întreruptoare sunt disponibile cu valori nominale de curent care variază de la 300A la 1200A pornit Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?