Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-150-100 Cuplaj Oțel Rigid | AF8YTQ 29NL32

CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-150-100 Cuplare din oțel rigid

În stoc
Element: AF8YTQ Model: ISCC-150-100Crucea Ref: 29NL32
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
€290.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rigid al arborelui
Bore Dia.1-1 / 2 "x 1"
Clearance Dia.2-15/16 "
MaterialOţel
RPM max4000
Max. Cuplul4750 In.Lbs.
În afara Dia.2-15/16 "
Lungime totală2 15 / 16 "
Dimensiunea șurubului5 / 16-24 x 1 "
TipTip clemă dintr-o bucată, fără canelură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4
Înălțimea navei (cm)9.86
Lungimea navei (cm)6.68
Lățimea navei (cm)6.68
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șurubuluiBore Dia.Clearance Dia.TipLățimea cheiiMaterialMax. CuplulÎn afara Dia.Preț
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-050-050SKW Cuplaj Oțel Rigid | AF8YQG 29NK77 ISCC-050-050SKW8-32 x 1/2 "1 / 2 "x 1 / 2"1-3/8 "Tip clemă dintr-o bucată, cu canelură1 / 8 "Oţel inoxidabil280 In.Lbs.1.375 "€191.95
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-062-062SKW Cuplaj Oțel Rigid | AF8YQH 29NK78 ISCC-062-062SKW10-32 x 1/2 "5 / 8 "x 5 / 8"1-9/16 "Tip clemă dintr-o bucată, cu canelură3 / 16 "Oţel inoxidabil470 In.Lbs.1-9/16 "€269.89
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-075-075SKW Cuplaj Oțel Rigid | AF8YQJ 29NK79 ISCC-075-075SKW1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 3 / 4"1-13/16 "Tip clemă dintr-o bucată, cu canelură3 / 16 "Oţel inoxidabil990 In.Lbs.1 13 / 16 "€310.27
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-087-087SKW Cuplaj Oțel Rigid | AF8YQK 29NK80 ISCC-087-087SKW1/4-28 x 5/8"7 / 8 "x 7 / 8"1-15/16 "Tip clemă dintr-o bucată, cu canelură3 / 16 "Oţel inoxidabil1160 In.Lbs.1-15/16 "€334.03
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-100-100SKW Cuplaj Oțel Rigid | AF8YQL 29NK81 ISCC-100-100SKW1/4-28 x 5/8"1 "x 1"2-1/16 "Tip clemă dintr-o bucată, cu canelură1 / 4 "Oţel inoxidabil1330 In.Lbs.2-1/16 "€374.58
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-112-112SKW Cuplaj Oțel Rigid | AF8YQM 29NK82 ISCC-112-112SKW1/4-28 x 5/8"1-1/8" x 1-1/8"2-3/16 "Tip clemă dintr-o bucată, cu canelură1 / 4 "Oţel inoxidabil1490 In.Lbs.2.187 "€494.49
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-125-125SKW Cuplaj Oțel Rigid | AF8YQN 29NK83 ISCC-125-125SKW1/4-28 x 5/8"1-1/4" x 1-1/4"2-5/16 "Tip clemă dintr-o bucată, cu canelură1 / 4 "Oţel inoxidabil1660 In.Lbs.2-5/16 "€585.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-150-100 Cuplare din oțel rigid
€290.33 /unitate