Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIMAX METAL PRODUCTS SD-016016-04NL Tambur de șlefuit 1 inch Diametru 1 inch Lățime 15000 rpm Cauciuc | AH8WXK 39AL80

CLIMAX METAL PRODUCTS SD-016016-04NL Tambur de șlefuit 1 inch Diametru 1 inch Lățime 15000 rpm Cauciuc

În stoc
Articol: AH8WXK Model: SD-016016-04NLCrucea Ref: 39AL80

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€6.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur de șlefuit
Diametru1"
MaterialCauciuc
RPM max15,000
Dimensiunea cozii1 / 4 "
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8467990190
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruRPM maxDimensiunea coziiLăţimePreț
CLIMAX METAL PRODUCTS SD-008008-04QL Tambur de șlefuit 1/2 inch Diametru 1/2 inch Lățime 30000 rpm | AH8WXG 39AL76 SD-008008-04QL1 / 2 "30,0001 / 8 "1 / 2 "€9.39
CLIMAX METAL PRODUCTS SD-012016-04NL Tambur de șlefuit 3/4 inch Diametru 1 inch Lățime 19000 rpm | AH8WXH 39AL78 SD-012016-04NL3 / 4 "19,0001 / 4 "1"€5.48
CLIMAX METAL PRODUCTS SD-012032-04QL Tambur de șlefuit 3/4 inch Diametru 2 Inch Lățime 9000 rpm | AH8WXJ 39AL79 SD-012032-04QL3 / 4 "90001 / 4 "2"€11.88
CLIMAX METAL PRODUCTS SD-016016-04QL Tambur de șlefuit 1 inch Diametru 1 inch Lățime 15000 rpm | AH8WXL 39AL81 SD-016016-04QL1"15,0001 / 4 "1"€9.20
CLIMAX METAL PRODUCTS SD-016032-04QL Tambur de șlefuit 1 inch Diametru 2 Inch Lățime 8000 rpm | AH8WXM 39AL82 SD-016032-04QL1"80001 / 4 "2"€11.52
CLIMAX METAL PRODUCTS SD-032032-04NL Tambur de șlefuit 2 inchi Diametru 2 inch Lățime 6000 rpm | AH8WXN 39AL83 SD-032032-04NL2"60001 / 4 "2"€14.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS SD-016016-04NL Tambur de șlefuit 1 inch Diametru 1 inch Lățime 15000 rpm Cauciuc
€6.70 /unitate