Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CMI 881238 Conector furtun Înșurubați împreună 225psi | AH3PWP 32WG18

CMI 881238 Conector furtun Înșurubați împreună 225 psi

În stoc
Articol: AH3PWP Model: 881238Crucea Ref: 32WG18
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
€53.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector pentru furtun
ConexiuneCompresie x MNPT
MaterialAlamă
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Presiune225
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiune de filet3 / 8-18
Dimensiunea tubului1 / 2 "
TipȘurub împreună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDimensiunea conducteiDimensiune de filetPreț
CMI 770012 Conector furtun 225psi 3/4 țeavă alamă | AH3PWL 32WG13 770012Comprimare3 / 4 "3 / 4-20€98.58
CMI 881212 Conector furtun 225psi 1/2 țeavă alamă | AH3PWM 32WG14 881212Compresie x MNPT1 / 2 "1 / 2-20€63.94
CMI 881212S Conector pentru furtun 225psi 1/2 Tub Alama | AH3PWN 32WG17 881212SCompresie x MNPT1 / 2 "1 / 2-20€64.96
CMI 881238S Conector pentru furtun Înșurubați împreună 225 psi Alama | AH3PWQ 32WG21 881238SCompresie x MNPT3 / 8 "3 / 8-18€39.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CMI 881238 Conector furtun Înșurubați împreună 225 psi
€53.49 /unitate