Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CMI 966-6 Conector mamă compresie alamă 1.19 inch | AH3PYT 32WG78

CMI 966-6 Conector mamă compresie alamă 1.19 inch

În stoc
Articol: AH3PYT Model: 966-6Crucea Ref: 32WG78

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€23.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector feminin
ConexiuneCompresie x țeavă
Lungime1.19 "
MaterialAlamă
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Presiune150
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiune de filet1 / 4-18
Dimensiunea tubului3 / 8 "
TipComprimare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea conducteiDimensiune de filetDimensiunea tubuluiPreț
CMI 966-4-4 Conector mamă alamă compresie 0.9 inch | AH3PYQ 32WG76 966-4-40.9 "1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "€20.74
CMI 966-4 Conector mamă compresie alamă 0.85 inchi | AH3PYR 32WG77 966-40.85 "1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "€16.99
CMI 966-6-2 Conector mamă alamă compresie 1.01 inchi | AH3PYU 32WG79 966-6-21.01 "1 / 8 "1 / 8-273 / 8 "€19.40
CMI 966-6-6 Compresie conector 150psi 1.19 inch | AH3PYV 32WG80 966-6-61.19 "3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€30.94
CMI 966-8 Conector mamă compresie alamă 1.3 inch | AH3PYW 32WG82 966-81.3 "3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "€41.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CMI 966-6 Conector mamă compresie alamă 1.19 inch
€23.26 /unitate