Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CMI 968-10-12NS Conector tată alamă compresie 1.63 inch | AH3PYX 32WG83

CMI 968-10-12NS Conector tată alamă compresie 1.63 inch

În stoc
Articol: AH3PYX Model: 968-10-12NSCrucea Ref: 32WG83
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
€56.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolconector tată
ConexiuneCompresie x țeavă
Lungime1.63 "
MaterialAlamă
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Presiune150
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiune de filet3 / 4-14
Dimensiunea tubului5 / 8 "
TipComprimare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea conducteiDimensiune de filetDimensiunea tubuluiPreț
CMI 968-4-4NS Conector tată alamă compresie 1.1 inch | AH3PYY 32WG84 968-4-4NS1.1 "1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "€14.91
CMI 968-4-6NS Conector tată alamă compresie 1.2 inchi | AH3PYZ 32WG87 968-4-6NS1.2 "3 / 8 "3 / 8-181 / 4 "€20.95
CMI 968-4NS Conector tată alamă compresie 1 inch | AH3PZA 32WG88 968-4NS1"1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "€9.85
CMI 968-6-2NS Conector masculin Compresie 1.02 inch 150psi | AH3PZB 32WG91 968-6-2NS1.02 "1 / 8 "1 / 8-273 / 8 "€18.49
CMI 968-6-6NS Conector tată alamă compresie 1.42 inch | AH3PZC 32WG92 968-6-6NS1.42 "3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€17.70
CMI 968-6NS Conector tată Compresie 150psi | AH3PZD 32WG95 968-6NS1.2 "1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€12.39
CMI 968-8-4NS Conector tată alamă compresie 1/4 țeavă | AH3PZE 32WG96 968-8-4NS1.3 "1 / 4 "1 / 4-181 / 2 "€20.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CMI 968-10-12NS Conector tată alamă compresie 1.63 inch
€56.37 /unitate