DURHAM MANUFACTURING Unități Bin


Filtru
Asamblate: Da , Ecartament: 20, 22, 24 , Lungime: 33.8125 "
StilModelInălțime totalăAdâncimea coșuluiÎnălțimea recipientuluiLățimea totalăNumăr total de coșuriLățimea coșuluiCulorifinalizareaPreț (ex. TVA)
A
363LP-95
------GriVopsea cu pulbere lucioasă€537.44
B
353-95
11.5 "11.875 "5.125 "33.75 "164"GriPudră acoperită€265.01
C
354-95
19.25 "11.875 "6.375 "33.75 "185.375 "GriPudră acoperită€303.59
D
393-95
19.25 "8.5 "9"33.75 "88"GriPudră acoperită€179.22
E
357-95
19.25 "11.875 "4.5 "33.75 "324"GriPudră acoperită€263.42
F
344-95
19.25 "8.375 "4.5 "33.75 "324"GriPudră acoperită€265.68
G
357-17-S1156
19.25 "11.875 "4.5 "33.75 "324"RoșuPudră acoperită€287.99
H
349-95
22.25 "8.375 "4"33.75 "404"GriPudră acoperită€293.26
I
394-95
22.25 "8.5 "4.5 "33.75 "208"GriPudră acoperită€203.76
J
314-95
23.75 "4.75 "3.75 "23.75 "363.75 "GriPudră acoperită€215.97
K
329-95
23.88 "11.875 "033.75 "416.75 "GriPudră acoperită€242.49
L
359-17-S1156
23.88 "11.875 "4.5 "33.75 "404"RoșuPudră acoperită€351.10
M
359-95
23.88 "11.875 "4.5 "33.75 "404"GriPudră acoperită€339.64
N
356-17-S1156
23.88 "11.875 "5.5 "33.75 "245.375 "RoșuPudră acoperită€325.84
O
330-95
23.88 "11.875 "6.625 "33.75 "128"GriPudră acoperită€265.82
P
396-95
23.88 "12 "10 "33.75 "88.25 "GriPudră acoperită€251.75
Q
356-95
23.88 "11.875 "5.5 "33.75 "245.375 "GriPudră acoperită€247.92
R
350-95
42 "8.375 "4.5 "33.75 "724"GriPudră acoperită€471.39
S
351-95
42 "11.875 "8.5 "33.75 "208"GriPudră acoperită€444.55
T
360-95
42 "11.875 "5.5 "33.75 "425.375 "GriPudră acoperită€515.38
U
399-95
42 "12 "(40) 4-1/2", (8) 7-3/4"33.75 "48(40) 4 ", (8) 8"GriPudră acoperită€480.98
V
363-95
42 "11.875 "4.5 "33.75 "724"GriPudră acoperită€528.78
W
361-95
42 "11.875 "5.125 "33.75 "564.875 "GriPudră acoperită€561.96
X
358-95
42 "11.875 "4.5 "17.875 "364"GriPudră acoperită€360.38
Y
360-17-S1156
42 "12 "5.5 "33.75 "425 1 / 3 "--€527.38
Z
351-17-S1156
42 "12 "8.5 "33.75 "208"RoșuPudră acoperită€472.55
A1
398-95
42 "12 "(40) 4-1 / 2 ", (4) 7"33.75 "44(40) 4 ", (4) 16-1 / 4"GriPudră acoperită€458.84
B1
363-17-S1156
42 "11.875 "4.5 "33.75 "724"RoșuPudră acoperită€528.78
C1
397-95
42 "12 "7.25 "33.75 "1016.25 "GriPudră acoperită€412.79
D1
745-95
64.5 "12 "4.5 "33.75 "1124"GriPudră acoperită€929.42
E1
740-95
64.5 "11.875 "4.375 "33.75 "1044.375 "GriPudră acoperită€921.76
F1
725-95
64.5 "12 "8.125 "33.75 "328"GriPudră acoperită€677.53
G1
735-95
64.5 "12 "(4) 11-7/8", (80) 4-1/2"33.75 "84(4) 16-1 / 4 ", (80) 4"GriPudră acoperită€813.88
H1
730-95
64.5 "12 "(20) 8-1/8", (40) 4-1/2"33.75 "60(20) 8 ", (40) 4"GriPudră acoperită€713.18

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?