DURHAM MANUFACTURING 359-17-S1156 Unitate de gunoi, 40 de recipiente, dimensiune 33-3/4 x 12 x 23-7/8 inch, roșu | AE4CHV 5JEM2

DURHAM MANUFACTURING 359-17-S1156 Unitate coș, 40 coș, dimensiune 33-3 / 4 x 12 x 23-7 / 8 inch, roșu

În stoc
Articol: AE4CHV Model: 359-17-S1156Crucea Ref: 5JEM2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€351.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitatea Bin
Adâncimea coșului11.875 "
Înălțimea recipientului4.5 "
Lățimea coșului4"
CuloriRoșu
finalizareaPudră acoperită
MaterialOţel
Adâncimea totală12 "
Inălțime totală23.88 "
Lățimea totală33.75 "
Număr total de coșuri40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.7415
Înălțimea navei (cm)93.98
Lungimea navei (cm)71.63
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS9403200030
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăAdâncimea coșuluiÎnălțimea recipientuluiLățimea totalăNumăr total de coșuriLățimea coșuluiCulorifinalizareaPreț
DURHAM MANUFACTURING 725-95 Unitate de gunoi, 32 de containere, dimensiune 33-3/4 x 12 x 64-1/2 inch | AA7DWC 15V212 725-9564.5 "12 "8.125 "33.75 "328"GriPudră acoperită€677.53
DURHAM MANUFACTURING 730-95 Unitate de gunoi, 60 de recipiente, dimensiune 33-3/4 x 12 x 64-1/2 inch | AA7DWD 15V213 730-9564.5 "12 "(20) 8-1/8", (40) 4-1/2"33.75 "60(20) 8 ", (40) 4"GriPudră acoperită€713.17
DURHAM MANUFACTURING 735-95 Unitate de gunoi, 84 de containere, dimensiune 33-3/4 x 12 x 64-1/2 inch | AA7DWE 15V214 735-9564.5 "12 "(4) 11-7/8", (80) 4-1/2"33.75 "84(4) 16-1 / 4 ", (80) 4"GriPudră acoperită€813.88
DURHAM MANUFACTURING 740-95 Coș, 104 Coș, Dimensiune 33-3/4 x 12 x 64-1/2 inch | AA7DWF 15V215 740-9564.5 "11.875 "4.375 "33.75 "1044.375 "GriPudră acoperită€921.77
DURHAM MANUFACTURING 745-95 Unitate de coș, 112 recipiente, dimensiune 33-3/4 x 12 x 64-1/2 inch | AA7DWG 15V216 745-9564.5 "12 "4.5 "33.75 "1124"GriPudră acoperită€929.41
DURHAM MANUFACTURING 329-95 Unitate de coș, 4 recipiente, dimensiune 33-3/4 x 12 x 23-7/8 inch | AA8XJY 1ANU4 329-9523.88 "11.875 "-33.75 "416.75 "GriPudră acoperită€242.50
DURHAM MANUFACTURING 351-95 Unitate de gunoi, 20 de recipiente, dimensiune 33-3/4 x 12 x 42 inch | AB4EQQ 1XHK7 351-9542 "11.875 "8.5 "33.75 "208"GriPudră acoperită€444.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 359-17-S1156 Unitate coș, 40 coș, dimensiune 33-3 / 4 x 12 x 23-7 / 8 inch, roșu
€351.11 /unitate