DURHAM MANUFACTURING 394-95 Unitate de gunoi, 20 de recipiente, dimensiune 33-3/4 x 8-1/2 x 22-1/4 inch | AF2DDJ 6RHH1

DURHAM MANUFACTURING 394-95 Unitate coș, 20 coș, dimensiune 33-3 / 4 x 8-1 / 2 x 22-1 / 4 inch

În stoc
Element: AF2DDJ Model: 394-95Cruce Ref: 6RHH1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€203.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitatea Bin
Adâncimea coșului8.5 "
Înălțimea recipientului4.5 "
Lățimea coșului8"
CuloriGri
finalizareaPudră acoperită
MaterialOţel
Adâncimea totală8.5 "
Inălțime totală22.25 "
Lățimea totală33.75 "
Număr total de coșuri20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.275
Înălțimea navei (cm)68.58
Lungimea navei (cm)95.25
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS9403200030
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăAdâncimea coșuluiÎnălțimea recipientuluiLățimea totalăNumăr total de coșuriLățimea coșuluiCulorifinalizareaPreț
DURHAM MANUFACTURING 725-95 Unitate de gunoi, 32 de containere, dimensiune 33-3/4 x 12 x 64-1/2 inch | AA7DWC 15V212 725-9564.5 "12 "8.125 "33.75 "328"GriPudră acoperită€677.53
DURHAM MANUFACTURING 730-95 Unitate de gunoi, 60 de recipiente, dimensiune 33-3/4 x 12 x 64-1/2 inch | AA7DWD 15V213 730-9564.5 "12 "(20) 8-1/8", (40) 4-1/2"33.75 "60(20) 8 ", (40) 4"GriPudră acoperită€713.17
DURHAM MANUFACTURING 735-95 Unitate de gunoi, 84 de containere, dimensiune 33-3/4 x 12 x 64-1/2 inch | AA7DWE 15V214 735-9564.5 "12 "(4) 11-7/8", (80) 4-1/2"33.75 "84(4) 16-1 / 4 ", (80) 4"GriPudră acoperită€813.88
DURHAM MANUFACTURING 740-95 Coș, 104 Coș, Dimensiune 33-3/4 x 12 x 64-1/2 inch | AA7DWF 15V215 740-9564.5 "11.875 "4.375 "33.75 "1044.375 "GriPudră acoperită€921.77
DURHAM MANUFACTURING 745-95 Unitate de coș, 112 recipiente, dimensiune 33-3/4 x 12 x 64-1/2 inch | AA7DWG 15V216 745-9564.5 "12 "4.5 "33.75 "1124"GriPudră acoperită€929.41
DURHAM MANUFACTURING 329-95 Unitate de coș, 4 recipiente, dimensiune 33-3/4 x 12 x 23-7/8 inch | AA8XJY 1ANU4 329-9523.88 "11.875 "-33.75 "416.75 "GriPudră acoperită€242.50
DURHAM MANUFACTURING 351-95 Unitate de gunoi, 20 de recipiente, dimensiune 33-3/4 x 12 x 42 inch | AB4EQQ 1XHK7 351-9542 "11.875 "8.5 "33.75 "208"GriPudră acoperită€444.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 394-95 Unitate coș, 20 coș, dimensiune 33-3 / 4 x 8-1 / 2 x 22-1 / 4 inch
€203.75 /unitate