Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CMI 969-8NS Cot masculin de compresie din alamă Tub de 1/2 inch | AH3PZN 32WH12

CMI 969-8NS Cot masculin de compresie din alamă tub de 1/2 inch

În stoc
Articol: AH3PZN Model: 969-8NSCrucea Ref: 32WH12
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
€33.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin
ConexiuneCompresie x țeavă
MaterialAlamă
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Presiune150
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiune de filet3 / 8-18
Dimensiunea tubului1 / 2 "
TipComprimare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolDimensiunea conducteiDimensiune de filetDimensiunea tubuluiPreț
CMI 969-10-12NS Cot masculin de compresie alamă 150psi | AH3PZH 32WH03 969-10-12NSCot masculin3 / 4 "3 / 4-145 / 8 "€81.35
CMI 969-12NS Masculin Cot Compresie 150psi | AH3PZJ 32WH04 969-12NSCot masculin3 / 4 "3 / 4-141 / 2 "€76.44
CMI 969-4-6NS Cot tată de compresie din alamă țeavă de 3/8 inch | AH3PZK 32WH05 969-4-6NSCot masculin3 / 8 "3 / 8-181 / 4 "€29.77
CMI 969-6-6NS Cot masculin de compresie din alamă Tub de 3/8 inch | AH3PZL 32WH08 969-6-6NSCot masculin3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€25.52
CMI 969-6-8NS Cot tată de compresie din alamă țeavă de 1/2 inch | AH3PZM 32WH10 969-6-8NSCot masculin1 / 2 "1 / 2-143 / 8 "€35.36
CMI 980-4NS Cot tată de compresie din alamă țeavă de 1/8 in. | AH3QAG 32WH30 980-4NSCot masculin, 45 de grade1 / 8 "1 / 8-271 / 8 "€21.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CMI 969-8NS Cot masculin de compresie din alamă tub de 1/2 inch
€33.35 /unitate