Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CMI 970-4-4 Femeie Cot Compresie 1/4 Tub 150psi | AH3PZP 32WH13

CMI 970-4-4 Femeie Cot Compresie 1/4 Tub 150psi

În stoc
Articol: AH3PZP Model: 970-4-4Crucea Ref: 32WH13

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€28.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot feminin
ConexiuneCompresie x țeavă
MaterialAlamă
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Presiune150
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiune de filet1 / 4-18
Dimensiunea tubului1 / 4 "
TipComprimare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiune de filetDimensiunea tubuluiPreț
CMI 970-6 Compresie cot feminin | AH3PZQ 32WH14 970-61 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€30.79
CMI 970-6-6 Cot Femeie Alama | AH3PZR 32WH15 970-6-63 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€44.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CMI 970-4-4 Femeie Cot Compresie 1/4 Tub 150psi
€28.91 /unitate