Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CMI 971-6NS Masculin Run Tee 150psi Alama | AH3PZV 32WH19

CMI 971-6NS Male Run Tee 150psi Brass

În stoc
Articol: AH3PZV Model: 971-6NSCrucea Ref: 32WH19
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
€34.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTricou pentru bărbați
ConexiuneCompresie x Compresie x Conductă
MaterialAlamă
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Presiune150
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiune de filet1 / 4-18
Dimensiunea tubului3 / 8 "
TipComprimare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiune de filetDimensiunea tubuluiPreț
CMI 971-4NS Masculin Run Tee Compression Brass 150psi | AH3PZT 32WH16 971-4NS1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "€34.04
CMI 971-6-6-6 Masculin Run Tee Compresie 150psi | AH3PZU 32WH17 971-6-6-63 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€49.59
CMI 971-8-6-6NS Țeavă de comprimare din alamă, 3/8 inch | AH3PZW 32WH20 971-8-6-6NS3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "€65.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CMI 971-6NS Male Run Tee 150psi Brass
€34.19 /unitate