Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CMI 971-8-6-6NS Țeavă de comprimare din alamă, 3/8 inch | AH3PZW 32WH20

CMI 971-8-6-6NS Male Run Tee Compression Brass 3/8 Inch Pipe

În stoc
Articol: AH3PZW Model: 971-8-6-6NSCrucea Ref: 32WH20
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
€65.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTricou pentru bărbați
ConexiuneCompresie x Compresie x Conductă
MaterialAlamă
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Presiune150
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiune de filet3 / 8-18
Dimensiunea tubului1 / 2 "
TipComprimare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiune de filetDimensiunea tubuluiPreț
CMI 971-4NS Masculin Run Tee Compression Brass 150psi | AH3PZT 32WH16 971-4NS1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "€34.04
CMI 971-6-6-6 Masculin Run Tee Compresie 150psi | AH3PZU 32WH17 971-6-6-63 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€49.59
CMI 971-6NS Masculin Run Tee 150psi Alama | AH3PZV 32WH19 971-6NS1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€34.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CMI 971-8-6-6NS Male Run Tee Compression Brass 3/8 Inch Pipe
€65.65 /unitate