Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COLDER PRODUCTS COMPANY PMCD4004 Inserție pentru montare pe panou Oprire din acetal Ptf | AC4AXU 2YDN6

COLDER PRODUCTS CORPORATION PMCD4004 Inserție pentru montare pe panou Ptf de închidere din acetal

În stoc
Articol: AC4AXU Model: PMCD4004Crucea Ref: 2YDN6

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€41.73 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 25
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert de montare pe panou
Diapozitivul corpului.0.72 "
Material corpAcetal
CuloriAlb
Tip conexiuneTFP
Dimensiunea cuplajului1 / 8 "
Lungime1.82 "
Presiune maximă120 psi
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F
Diametrul interior al tubului.11 / 64 "
Tub exterior Dia.1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Straight-Through / Shut-Off (Oprire)

Variante de produs

ProdusModelDiametrul interior al tubului.Diapozitivul corpului.CuloriTub exterior Dia.Tip conexiuneArticolLungimeDimensiunea conducteiPreț
COLDER PRODUCTS COMPANY PMCD2004 Inline Insert Acetal Shutoff Ptf 0.17 | AC4AXG 2YDL4 PMCD200411 / 64 "0.58 "Alb1 / 4 "TFPInserare în linie1.57 "-€25.00
COLDER PRODUCTS COMPANY PMCD2006 Insert Inline Acetal Shutoff Ptf 1/4 | AC4AXH 2YDL5 PMCD20061 / 4 "0.65 "Alb3 / 8 "TFPInserare în linie1.52 "-€33.58
COLDER PRODUCTS COMPANY PMCD2104 Inserție cot Acetal Oprire Ptf 1/4 | AC4AXJ 2YDL6 PMCD210411 / 64 "0.500 "Alb1 / 4 "TFPInserare în linie1.21 "-€37.11
COLDER PRODUCTS COMPANY PMCD2201 Insert Inline Acetal Shutoff Barbed | AC4AXK 2YDL7 PMCD22011 / 16 "0.500 "Alb-ghimpatInserare în linie1.47 "-€28.29
COLDER PRODUCTS COMPANY PMCD2202 Insert Inline Acetal Shutoff Barbed | AC4AXL 2YDL8 PMCD22021 / 8 "0.500 "Alb-ghimpatInserare în linie1.67 "-€27.54
COLDER PRODUCTS COMPANY PMCD2203 Insert Inline Acetal Shutoff Barbed | AC4AXM 2YDL9 PMCD22033 / 16 "0.500 "Alb-ghimpatInserare în linie1.88 "-€27.78
COLDER PRODUCTS COMPANY PMCD2204 Insert Inline Acetal Shutoff Barbed | AC4AXN 2YDN1 PMCD22041 / 4 "0.500 "Alb-ghimpatInserare în linie1.7 "-€25.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION PMCD4004 Inserție pentru montare pe panou Ptf de închidere din acetal
€41.73 /unitate