COLDER PRODUCTS COMPANY Seria PMC, inserții de cuplare închise


Filtru
Material corp: Acetal , Dimensiunea cuplajului: 1 / 8 " , Material: Polipropilenă , Max. Presiune: 120 psi
StilModelDiametrul interior al tubului.Diapozitivul corpului.CuloriTub exterior Dia.Tip conexiuneArticolLungimeDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
PMCD240212
--Natural-Insert MNPT x MLCuplor--€29.76
B
PMCD230412
--Natural-Barb x InsertCuplor--€38.07
C
PMCD220112
--Natural-Barb x InsertCuplor--€34.30
B
PMCD230212
--Natural-Barb x InsertCuplor--€40.02
C
PMCD220212
--Natural-Barb x InsertCuplor--€26.05
D
PMCD2402
-0.58 "Alb-MNPTInserare în linie1.45 "1 / 8 "€27.22
C
PMCD220412
--Natural-Barb x InsertCuplor--€30.49
E
PMCD210412
--Natural1 / 4 "Tub x InsertCuplor--€42.55
D
PMCD2404
-0.65 "Alb-MNPTInserare în linie1.42 "1 / 4 "€26.68
F
PMCD200412
--Natural1 / 4 "Tube x CuplajCuplor--€30.08
G
PMCD4204
1 / 4 "0.72 "Alb-ghimpatInsert de montare pe panou1.95 "-€35.61
H
PMCD2204
1 / 4 "0.500 "Alb-ghimpatInserare în linie1.7 "-€23.42
I
PMCD2006
1 / 4 "0.65 "Alb3 / 8 "TFPInserare în linie1.52 "-€29.82
J
PMCD2304
1 / 4 "0.500 "Alb-ghimpatInserare în linie1.21 "-€30.51
G
PMCD4202
1 / 8 "0.72 "Alb-ghimpatInsert de montare pe panou1.75 "-€30.90
J
PMCD2302
1 / 8 "0.500 "Alb-ghimpatInserare în linie1.21 "-€31.78
H
PMCD2202
1 / 8 "0.500 "Alb-ghimpatInserare în linie1.67 "-€24.85
H
PMCD2201
1 / 16 "0.500 "Alb-ghimpatInserare în linie1.47 "-€27.59
G
PMCD4201
1 / 16 "0.72 "Alb-ghimpatInsert de montare pe panou1.5 "-€40.47
H
PMCD2203
3 / 16 "0.500 "Alb-ghimpatInserare în linie1.88 "-€24.68
G
PMCD4203
3 / 16 "0.72 "Alb-ghimpatInsert de montare pe panou1.83 "-€31.51
K
PMCD2104
11 / 64 "0.500 "Alb1 / 4 "TFPInserare în linie1.21 "-€33.49
L
PMCD4004
11 / 64 "0.72 "Alb1 / 4 "TFPInsert de montare pe panou1.82 "-€30.90
I
PMCD2004
11 / 64 "0.58 "Alb1 / 4 "TFPInserare în linie1.57 "-€22.57

Seria PMC, inserții de cuplare închise

Seria CPC PMC, inserțiile de cuplare de închidere au supape de închidere încorporate care previn scurgerile în aplicații industriale, inclusiv alimente și băuturi, știința vieții și procesele chimice. Aceste inserții îndeplinesc standardele FDA, USDA și NSF și funcționează în intervalul de temperatură de la -40 de grade până la 180 de grade F. Alegeți dintr-o gamă a acestor inserții de cuplare din seria PMC, cu oprire, disponibile în diametre de corp de 0.5, 0.65, 0.72 și 0.58.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?