Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPX NATIONAL C8053-KD-14A Disc Cam Lock Cheie Nichel Diferite | AE3PJP 5EKU3

COMPX NATIONAL C8053-KD-14A Disc Cam Lock Cheie Nichel Diferite

În stoc
Articol: AE3PJP Model: C8053-KD-14ACrucea Ref: 5EKU3
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
€18.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare cu Cam pentru Tumbler Disc
Lungimea camei (in)1 1/8, 1 1/2
Lățimea camei (inch)5/8
finalizareaNichel strălucitor
Pentru grosimea ușii7 / 8 "
Cap Dia.7 / 8 "
Număr cheieKD
Tip cheieDiferit
Max. Distanța de blocare (în.)1-3/16, 17/32
Diametrul orificiului de montare.3 / 4 "
Numărul de pini5
Compensa11, 32 "
Deblocați direcția de virajFie
Raza de deblocare (grade)90

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8301300060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPentru grosimea ușiiTip cheiePreț
COMPX NATIONAL C8051-KD-14A Disc Cam Lock Cheie Nichel Diferite | AE3PHU 5EKP5 C8051-KD-14A1 / 8 "Diferit€17.41
COMPX NATIONAL C8051-MKKD-14A Blocare cu came cu disc Nichel cu cheie principală | AE3PJB 5EKR4 C8051-MKKD-14A1 / 8 "Master Keyed, diferit€16.14
COMPX NATIONAL C8052-KD-14A Disc Cam Lock Cheie Nichel Diferit | AE3PJF 5EKR9 C8052-KD-14A15 / 64 "Diferit€16.92
COMPX NATIONAL C8052-MKKD-14A Blocare cu came cu disc Nichel cu cheie principală | AE3PJM 5EKT8 C8052-MKKD-14A15 / 64 "Master Keyed, diferit€24.90
COMPX NATIONAL C8053-MKKD-14A Blocare cu came cu disc Nichel cu cheie principală | AE3PJY 5EKV2 C8053-MKKD-14A7 / 8 "Master Keyed, diferit€24.90
COMPX NATIONAL C8054-KD-14A Disc Cam Lock Cheie Nichel Diferite | AE3PKF 5EKW1 C8054-KD-14A5 / 8 "Diferit€18.04
COMPX NATIONAL C8054-MKKD-14A Blocare cu came cu disc Nichel cu cheie principală | AE3PKQ 5EKX0 C8054-MKKD-14A5 / 8 "Master Keyed, diferit€26.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COMPX NATIONAL C8053-KD-14A Disc Cam Lock Cheie Nichel Diferite
€18.14 /unitate