Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPX NATIONAL C8065-14A Încuietoare cu came Nichel strălucitor cu fante | AD9PLK 4TXY5

COMPX NATIONAL C8065-14A zăvor cu came Nichel strălucitor cu fante

În stoc
Articol: AD9PLK Model: C8065-14ACrucea Ref: 4TXY5
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
€15.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCameruleț
Lungimea camei (in)1-1 / 2
Lățimea camei (inch)5/8
finalizareaNichel strălucitor
Pentru grosimea ușii1 / 4 "
Cap Dia.7 / 8 "
Max. Distanța de blocare (în.)3/4
Diametrul orificiului de montare.3 / 4 "
Numărul de pini5
Compensa3 / 16 "
Tipcrestat
Deblocați direcția de virajDreapta
Raza de deblocare (grade)180

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8301300060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaDiametrul orificiului de montare.Preț
COMPX NATIONAL C8757-2C Încuietoare cu came Limbă cu un singur punct fără blocare | AD9PQJ 4TYJ3 C8757-2CNatural5 / 16 "€8.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COMPX NATIONAL C8065-14A zăvor cu came Nichel strălucitor cu fante
€15.63 /unitate