Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPX NATIONAL C8757-2C Încuietoare cu came Limbă cu un singur punct fără blocare | AD9PQJ 4TYJ3

COMPX NATIONAL C8757-2C Încuietoare cu came Limbă cu un singur punct fără blocare

În stoc
Articol: AD9PQJ Model: C8757-2CCrucea Ref: 4TYJ3
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
€8.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCameruleț
Adâncime1 / 2 "
finalizareaNatural
Înălţime1.875 "
Tip zăvorLimba cu un singur punct
Tip de blocareNu se blochează
MaterialOţel
Diametrul orificiului de montare.5 / 16 "
Lăţime5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8301406060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaDiametrul orificiului de montare.Preț
COMPX NATIONAL C8065-14A Încuietoare cu came Nichel strălucitor cu fante | AD9PLK 4TXY5 C8065-14ANichel strălucitor3 / 4 "€15.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COMPX NATIONAL C8757-2C Încuietoare cu came Limbă cu un singur punct fără blocare
€8.98 /unitate