Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPX NATIONAL C8154-915-26D Blocare cu buton pentru pahar crom mat 4 pini | AD9PQK 4TYJ5

COMPX NATIONAL C8154-915-26D Încuietoare buton pentru pahar, crom mat, 4 pini

În stoc
Articol: AD9PQK Model: C8154-915-26DCrucea Ref: 4TYJ5
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
€156.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamera blocata
Lungimea camei (in)1-7 / 16
Lățimea camei (inch)1/2
finalizareacrom plictisitor (26D)
Pentru grosimea ușii1 / 8 "
Cap Dia.1-1/16 "
Număr cheie915
Tip cheieCheie deopotrivă
Max. Distanța de blocare (în.)0
Diametrul orificiului de montare.3 / 4 "
Numărul de pini4
Compensa0"
Deblocați direcția de virajCCW
Raza de deblocare (grade)90

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaPentru grosimea ușiiNumăr cheieDiametrul orificiului de montare.Numărul de piniPreț
COMPX NATIONAL C8732 Blocare pentru buton, nichel strălucitor | AD7BVK 4DEF5 C8732Nichel strălucitor1 / 16 "Două chei, clemă de montare și piuliță de blocare a cameiGaură dublă D - .635 x .760 "5€22.09
COMPX NATIONAL C9100 Blocare pentru buton, nichel strălucitor | AD7BVL 4DEF7 C9100Nichel strălucitor1 / 16 "Două chei, clemă de montare și piuliță de blocare a cameiGaură dublă D - .635 x .760 "5€40.91
COMPX NATIONAL C9200 Blocare pentru pahar cu pini Nichel strălucitor | AD7BVM 4DEF8 C9200Nichel strălucitor1 / 16 "Două chei, clemă de montare și piuliță de blocare a cameiGaură dublă D - .635 x .760 "5€41.89
COMPX NATIONAL MFWLT078-KD Blocare cu degetul mare de blocare Cam | AD8PLL 4LHR3 MFWLT078-KD-----€29.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COMPX NATIONAL C8154-915-26D Încuietoare buton pentru pahar, crom mat, 4 pini
€156.59 /unitate