Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPX NATIONAL C9100 Blocare pentru buton, nichel strălucitor | AD7BVL 4DEF7

COMPX NATIONAL C9100 Pin de blocare a paharului, nichel strălucitor

În stoc
Articol: AD7BVL Model: C9100Crucea Ref: 4DEF7
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
€40.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamera blocata
finalizareaNichel strălucitor
Pentru grosimea ușii1 / 16 "
Număr cheieDouă chei, clemă de montare și piuliță de blocare a camei
Diametrul orificiului de montare.Gaură dublă D - .635 x .760 "
Numărul de pini5
TipBlocare cu butuc pin
Deblocați direcția de virajDreapta
Raza de deblocare (grade)90

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaPentru grosimea ușiiNumăr cheieDiametrul orificiului de montare.Numărul de piniPreț
COMPX NATIONAL C8732 Blocare pentru buton, nichel strălucitor | AD7BVK 4DEF5 C8732Nichel strălucitor1 / 16 "Două chei, clemă de montare și piuliță de blocare a cameiGaură dublă D - .635 x .760 "5€22.09
COMPX NATIONAL C9200 Blocare pentru pahar cu pini Nichel strălucitor | AD7BVM 4DEF8 C9200Nichel strălucitor1 / 16 "Două chei, clemă de montare și piuliță de blocare a cameiGaură dublă D - .635 x .760 "5€41.89
COMPX NATIONAL MFWLT078-KD Blocare cu degetul mare de blocare Cam | AD8PLL 4LHR3 MFWLT078-KD-----€29.27
COMPX NATIONAL C8154-915-26D Blocare cu buton pentru pahar crom mat 4 pini | AD9PQK 4TYJ5 C8154-915-26Dcrom plictisitor (26D)1 / 8 "9153 / 4 "4€156.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COMPX NATIONAL C9100 Pin de blocare a paharului, nichel strălucitor
€40.91 /unitate