Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPX NATIONAL C8173-101-26D Pin Tumbler Cam Door Lock Dull Chrome 101 | AD9PLN 4TXZ2

COMPX NATIONAL C8173-101-26D Pin Tumbler Cam Închidere ușă Crom mate 101

În stoc
Articol: AD9PLN Model: C8173-101-26DRef încrucișat: 4TXZ2
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
€58.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul ușii
Lungimea camei (in)3/4
Lățimea camei (inch)7/8
finalizareaChrome plictisitor
Pentru grosimea ușii7 / 8 "
Cap Dia.7 / 8 "
Număr cheie101
Tip cheieDeopotrivă
Max. Distanța de blocare (în.)1/4
Diametrul orificiului de montare.57 / 64 "
Numărul de pini4
TipPahar cu pini de format mic
Deblocați direcția de virajStânga
Raza de deblocare (grade)360

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaPentru grosimea ușiiNumăr cheieDiametrul orificiului de montare.Numărul de piniTipPreț
COMPX NATIONAL C8173-107-26D Pin Tumbler Cam Închidere ușă Dull Chrome 107 | AD9PLP 4TXZ4 C8173-107-26DChrome plictisitor7 / 8 "10757 / 64 "4Pahar cu pini de format mic€58.44
COMPX NATIONAL C8704-C346A-14A Disc Tumbler Cam Door Lock Brgtni C346a | AD9PPK 4TYF3 C8704-C346A-14ANichel strălucitor15 / 16 "C346A7 / 8 "5Tumbler cu disc€18.46
COMPX NATIONAL C8704-C415A-14A Disc Tumbler Cam Door Lock Brgtni C415a | AD9PPL 4TYF4 C8704-C415A-14ANichel strălucitor15 / 16 "C415A7 / 8 "5Tumbler cu disc€18.46
COMPX NATIONAL C8704-C420A-14A Disc Tumbler Cam Door Lock Brgtni C420a | AD9PPM 4TYF5 C8704-C420A-14ANichel strălucitor15 / 16 "C420A7 / 8 "5Tumbler cu disc€18.46
COMPX NATIONAL C8704-C346A-3 Disc Tumbler Cam Door Lock Brgtbrs C346a | AD9PPQ 4TYF8 C8704-C346A-3Alamă strălucitoare15 / 16 "C346A7 / 8 "5Tumbler cu disc€20.32
COMPX NATIONAL C8704-C415A-3 Disc Tumbler Cam Door Lock Brgtbrs C415a | AD9PPR 4TYF9 C8704-C415A-3Alamă strălucitoare15 / 16 "C415A7 / 8 "5Tumbler cu disc€20.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COMPX NATIONAL C8173-101-26D Pin Tumbler Cam Închidere ușă Crom mate 101
€58.44 /unitate