Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPX NATIONAL C8173-MKKD-26D Pin Tumbler Cam Închidere ușă Cromată cheie principală cu cheie diferită | AD9PNP 4TYA2

COMPX NATIONAL C8173-MKKD-26D Pin Tumbler Cam Încuietoare ușii crom plictisitor cheie principală cu cheie diferită

În stoc
Element: AD9PNP Model: C8173-MKKD-26DCrucea Ref: 4TYA2

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€60.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul ușii
Lungimea camei (in)3/4
Lățimea camei (inch)7/8
finalizareaChrome plictisitor
Pentru grosimea ușii7 / 8 "
Cap Dia.7 / 8 "
Număr cheieMKKD
Tip cheieMaster Keyed, diferit
Max. Distanța de blocare (în.)1/4
Diametrul orificiului de montare.57 / 64 "
Numărul de pini4
TipPahar cu pini de format mic
Deblocați direcția de virajStânga
Raza de deblocare (grade)360

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaNumăr cheieTip cheiePreț
COMPX NATIONAL C8173-KD-26D Pin Tumbler Cam Închidere ușă Crom mac cu cheie diferită | AD9PLM 4TXZ1 C8173-KD-26DChrome plictisitorKDDiferit€58.44
COMPX NATIONAL C8173-KD-4 Pin Tumbler Cam închidere ușă alamă satinată cu cheie diferită | AD9PLQ 4TXZ6 C8173-KD-4Alama satinataKDDiferit€58.44
COMPX NATIONAL C8173-915-4 Pin Tumbler Cam Inchidere usa Alama satinata 915 | AD9PNN 4TYA1 C8173-915-4Alama satinata915Deopotrivă€58.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COMPX NATIONAL C8173-MKKD-26D Pin Tumbler Cam Încuietoare ușii crom plictisitor cheie principală cu cheie diferită
€60.90 /unitate