Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPX NATIONAL C8710 Blocare pentru buton, 1 7/32 inch, nichel strălucitor | AD7BVD 4DED5

COMPX NATIONAL C8710 Blocare pentru pahar cu pini 1 7/32 inch Nichel strălucitor

În stoc
Element: AD7BVD Model: C8710Crucea Ref: 4DED5
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
€21.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamera blocata
Lungimea camei (in)1-7 / 32
Lățimea camei (inch)5/8
finalizareaNichel strălucitor
Pentru grosimea ușii1 / 16 "
Număr cheieCam fix, clemă de montare cu arc și două chei
Diametrul orificiului de montare.Gaură dublă D - .635 x .760 "
Numărul de pini5
Compensa7 / 8 "
TipBlocare cu butuc pin
Deblocați direcția de virajStânga
Raza de deblocare (grade)90

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPentru grosimea ușiiNumăr cheieCompensaPreț
COMPX NATIONAL C8713 Blocare pentru buton, 1 3/32 inch, nichel strălucitor | AD7BVE 4DED8 C87137 / 64 "Cam fix, clemă de montare cu arc și două chei9 / 32 "€17.45
COMPX NATIONAL C8715 Blocare pentru buton, 15/16 inch, nichel strălucitor | AD7BVF 4DED9 C87151 / 16 "Cam fix, clemă de montare cu arc și două chei11 / 32 "€20.73
COMPX NATIONAL C8714 Blocare pentru buton, 1 7/16 inch, nichel strălucitor | AD7BVG 4DEE1 C87141 / 4 "Cam fix, clemă de montare cu arc și două chei7 / 16 "€21.13
COMPX NATIONAL C8716 Blocare pentru pahar cu pini 7/8 inch, nichel strălucitor | AD7BVH 4DEE2 C87165 / 32 "Cam fix, clemă de montare cu arc și două chei5 / 32 "€20.38
COMPX NATIONAL C8735 Blocare pentru buton, 5/8 inch, nichel strălucitor | AD7BVJ 4DEF4 C87351 / 16 "Camă plată detașabilă și came decalată reversibile (5 în total), două chei, clemă de montare, piuliță de blocare a camei-€31.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COMPX NATIONAL C8710 Blocare pentru pahar cu pini 1 7/32 inch Nichel strălucitor
€21.26 /unitate