KLEIN TOOLS Clemmetru


Filtru
Oprire automată: Da , Tip baterie: AAA , Frecvența de calibrare: 45 la 400 Hz , numără: 6000 , păstrarea datelor: Da , Afișare: LCD , Capacitate maxilar: 1.4 "(36mm) , Material: ABS , Max. Dimensiunea conductorului: 750 MCM , Memorie: Max / Min , Temp. de operare: 32 de grade până la 104 de grade F , Evaluare de siguranță: Cat IV 600V , Caracteristici speciale: Indicator de baterie descărcată , Temp. Gamă: -14 grade până la 1000 grade F
StilModelVoltajamperiDimensiunea maxilaruluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăRezistențăInterval de temperaturăPreț (ex. TVA)
A
CL600
--------€172.70
B
CL110KIT
---------
RFQ
C
CL312
--------€7.62
D
CL360
--------€179.09
E
CL150
--------€206.31
F
CL110
--------€7.62
G
CL450
--------€431.65
H
CL800
--------€292.28
I
CL380
--------€197.89
J
CL900
--------€321.69
K
CL210
---------
RFQ
L
CL700
--------€219.81
M
CL120
600 VAC / VDC400A1.6 "1.5 "8.45 "3.5 "20 Mili Ohm-€129.08
N
CL120KIT
600 VAC / VDC-1.61 "8.7 "3.02 "1.61 "--€148.93
O
CL120VP
600 VAC / VDC-1.6 "1.5 "8.5 "3.5 "--€161.56
P
CL220
600 VAC / VDC400A1.6 "1.5 "8.45 "3.5 "20 Mili Ohm-40 până la 1832 grade F€133.26
Q
CL320
600 VAC / VDC400A1.6 "1.5 "8.45 "3.5 "40 Mili Ohm-40 până la 1832 grade F€167.75
R
CL390
600 VAC / VDC400A1.6 "1.5 "8.45 "3.5 "40 Mili Ohm-40 până la 1832 grade F€196.09
S
CL440
750 VAC / 600 VDC600A2"1.57 "10.4 "3.77 "60 Mili Ohm-328 până la 2462 grade F€227.50

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?