Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KLEIN TOOLS CL800 Clampmetru digital, clemă activată, interval de temperatură de la -14 la 1000 grade F | CD2HMP 52ZK83 / 69016-7

KLEIN TOOLS Clampmetru digital CL800, clemă activată, interval de temperatură de la -14 la 1000 grade F

În stoc
Element: CD2HMP Model: CL800Crucea Ref: 52ZK83 / 69016-7
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
€292.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemmetru
Precizia curentului alternativ+/- 2.0% + 5 cifre
Răspuns ACTRMS
Continuitate sonorăDa
Oprire automatăDa
Baterie TipAAA
Frecvența de calibrare45 la 400 Hz
capacitanță6000uF
Stil clemă metruÎnchiză-te
Numără6000
Deținere de dateDa
AfişaLCD
Contor de frecvență1 Hz la 500 KHz
Capacitatea maxilarului1.4 "(36mm)
Max. Amplificatoare de curent alternativ600
Max. Volți AC1000
Max. Dimensiunea conductorului750 MCM
Max. DC amperi600
Max. Volți DC1000
Max. Ohms60 de megaohmi
MemorieMax / Min
Temperatura de operare.32 de grade până la 104 de grade F
Peak HoldDa
Evaluarea siguranțeiCat IV 600V
Caracteristici specialeIndicator de baterie descărcată
Temp. Gamă-14 grade până la 1000 grade F
Tip termometruTermocuplu de tip K

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiDimensiunea maxilaruluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăRezistențăInterval de temperaturăPreț
KLEIN TOOLS CL600 Clampmetru digital, AC Auto-Range, 600A | CE4WMQ 69014-3 CL600--------€135.47
Cleinmetru KLEIN TOOLS CL110, Tester digital de măsurare automată AC, 400A | CE4WMR CL110--------€7.62
KLEIN TOOLS CL700 Clampmetru digital, TRMS cu variație automată AC, mod cu impedanță scăzută, 600A | CE4WMT 69015-0 CL700--------€252.82
Cleinmetru KLEIN TOOLS CL210, Tester digital AC cu variație automată, cu sondă de termocuplu, 400A | CE4WPT CL210---------
RFQ
KLEIN TOOLS CL110KIT Clampmetru și kit de testare electrică, 600V | CE4WPU CL110KIT---------
RFQ
Tester electric KLEIN TOOLS CL450, clemă metru HVAC, cu temperatură diferențială | CE4WVV 69063-1 CL450--------€431.64
Cleinmetru KLEIN TOOLS CL150, Tester electric digital AC, cu clemă flexibilă de 18 inchi | CE4WXF 69099-0 CL150--------€142.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS Clampmetru digital CL800, clemă activată, interval de temperatură de la -14 la 1000 grade F
€292.28 /unitate