Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KLEIN TOOLS CL390 Clampmetru digital AC/DC, cu variație automată, 400A | CF3QJU 69287-1

KLEIN TOOLS Clampmetru digital CL390 AC/DC, cu reglaj automat, 400A

În stoc
Element: CF3QJU Model: CL390Crucea Ref: 69287-1

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€196.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemmetru
amperi400A
Baterie3 x AAA
capacitanță4000 Micro Farad
Frecvență10 Hz la 60 kHz
Dimensiunea maxilarului1.6 "
MaterialABS
Inălțime totală1.5 "
Lungime totală8.45 "
Lățimea totală3.5 "
Rezistență40 Mili Ohm
Interval de temperatură-40 până la 1832 grade F
Voltaj600 VAC / VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.306

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiDimensiunea maxilaruluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăRezistențăInterval de temperaturăPreț
KLEIN TOOLS CL800 Clampmetru digital, clemă activată, interval de temperatură de la -14 la 1000 grade F | CD2HMP 52ZK83 / 69016-7 CL800--------€292.28
KLEIN TOOLS CL600 Clampmetru digital, AC Auto-Range, 600A | CE4WMQ 69014-3 CL600--------€135.47
Cleinmetru KLEIN TOOLS CL110, Tester digital de măsurare automată AC, 400A | CE4WMR CL110--------€7.62
KLEIN TOOLS CL700 Clampmetru digital, TRMS cu variație automată AC, mod cu impedanță scăzută, 600A | CE4WMT 69015-0 CL700--------€252.82
Cleinmetru KLEIN TOOLS CL210, Tester digital AC cu variație automată, cu sondă de termocuplu, 400A | CE4WPT CL210---------
RFQ
KLEIN TOOLS CL110KIT Clampmetru și kit de testare electrică, 600V | CE4WPU CL110KIT---------
RFQ
Tester electric KLEIN TOOLS CL450, clemă metru HVAC, cu temperatură diferențială | CE4WVV 69063-1 CL450--------€431.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS Clampmetru digital CL390 AC/DC, cu reglaj automat, 400A
€196.09 /unitate