Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cleinmetru KLEIN TOOLS CL440 HVAC | CF3QJV 69335-9

KLEIN TOOLS Clampmetru CL440 HVAC

În stoc
Articol: CF3QJV Model: CL440Crucea Ref: 69335-9

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€227.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemmetru
amperi600A
Baterie3 x AAA
capacitanță6.000 Micro Farad
Frecvență60 kHz
Dimensiunea maxilarului2"
MaterialABS
Inălțime totală1.57 "
Lungime totală10.4 "
Lățimea totală3.77 "
Rezistență60 Mili Ohm
Interval de temperatură-328 până la 2462 grade F
Voltaj750 VAC / 600 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.396

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiDimensiunea maxilaruluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăRezistențăInterval de temperaturăPreț
KLEIN TOOLS CL800 Clampmetru digital, clemă activată, interval de temperatură de la -14 la 1000 grade F | CD2HMP 52ZK83 / 69016-7 CL800--------€292.28
KLEIN TOOLS CL600 Clampmetru digital, AC Auto-Range, 600A | CE4WMQ 69014-3 CL600--------€135.47
Cleinmetru KLEIN TOOLS CL110, Tester digital de măsurare automată AC, 400A | CE4WMR CL110--------€7.62
KLEIN TOOLS CL700 Clampmetru digital, TRMS cu variație automată AC, mod cu impedanță scăzută, 600A | CE4WMT 69015-0 CL700--------€252.82
Cleinmetru KLEIN TOOLS CL210, Tester digital AC cu variație automată, cu sondă de termocuplu, 400A | CE4WPT CL210---------
RFQ
KLEIN TOOLS CL110KIT Clampmetru și kit de testare electrică, 600V | CE4WPU CL110KIT---------
RFQ
Tester electric KLEIN TOOLS CL450, clemă metru HVAC, cu temperatură diferențială | CE4WVV 69063-1 CL450--------€431.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS Clampmetru CL440 HVAC
€227.50 /unitate