Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPX NATIONAL C8735 Blocare pentru buton, 5/8 inch, nichel strălucitor | AD7BVJ 4DEF4

COMPX NATIONAL C8735 Blocare pentru pahar cu pini 5/8 inch, nichel strălucitor

În stoc
Element: AD7BVJ Model: C8735Crucea Ref: 4DEF4
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
€31.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamera blocata
Lățimea camei (inch)5/8
finalizareaNichel strălucitor
Pentru grosimea ușii1 / 16 "
Număr cheieCamă plată detașabilă și came decalată reversibile (5 în total), două chei, clemă de montare, piuliță de blocare a camei
Diametrul orificiului de montare.Gaură dublă D - .635 x .760 "
Numărul de pini5
TipBlocare cu butuc pin
Deblocați direcția de virajDreapta
Raza de deblocare (grade)90

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPentru grosimea ușiiNumăr cheieCompensaPreț
COMPX NATIONAL C8710 Blocare pentru buton, 1 7/32 inch, nichel strălucitor | AD7BVD 4DED5 C87101 / 16 "Cam fix, clemă de montare cu arc și două chei7 / 8 "€21.26
COMPX NATIONAL C8713 Blocare pentru buton, 1 3/32 inch, nichel strălucitor | AD7BVE 4DED8 C87137 / 64 "Cam fix, clemă de montare cu arc și două chei9 / 32 "€17.45
COMPX NATIONAL C8715 Blocare pentru buton, 15/16 inch, nichel strălucitor | AD7BVF 4DED9 C87151 / 16 "Cam fix, clemă de montare cu arc și două chei11 / 32 "€20.73
COMPX NATIONAL C8714 Blocare pentru buton, 1 7/16 inch, nichel strălucitor | AD7BVG 4DEE1 C87141 / 4 "Cam fix, clemă de montare cu arc și două chei7 / 16 "€21.13
COMPX NATIONAL C8716 Blocare pentru pahar cu pini 7/8 inch, nichel strălucitor | AD7BVH 4DEE2 C87165 / 32 "Cam fix, clemă de montare cu arc și două chei5 / 32 "€20.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COMPX NATIONAL C8735 Blocare pentru pahar cu pini 5/8 inch, nichel strălucitor
€31.01 /unitate