Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPX NATIONAL C8803-C346A-3 Blocare sertar cu came cu disc Diamond Brgtbrs C346a | AD9PQA 4TYG9

COMPX NATIONAL C8803-C346A-3 Blocare sertar cu came cu disc Diamond Brgtbrs C346a

În stoc
Articol: AD9PQA Model: C8803-C346A-3Crucea Ref: 4TYG9
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
€18.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSertar Diamond Back Deadbolt
Lungimea camei (in)11/32
Lățimea camei (inch)5/8
finalizareaAlamă strălucitoare
Pentru grosimea ușii15 / 16 "
Cap Dia.7 / 8 "
Număr cheieC346A
Tip cheieDeopotrivă
Max. Distanța de blocare (în.)1/8
Diametrul orificiului de montare.7 / 8 "
Numărul de pini5
TipTumbler cu disc
Deblocați direcția de virajStânga
Raza de deblocare (grade)180

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaNumăr cheiePreț
COMPX NATIONAL C8803-C346A-14A Blocare sertar cu came cu disc Diamond Brgtni C346a | AD9PPV 4TYG4 C8803-C346A-14ANichel strălucitorC346A€17.93
COMPX NATIONAL C8803-C415A-14A Blocare sertar cu came cu disc Diamond Brgtni C415a | AD9PPW 4TYG5 C8803-C415A-14ANichel strălucitorC415A€17.93
COMPX NATIONAL C8803-C420A-14A Blocare sertar cu came cu disc Diamond Brgtni C420a | AD9PPX 4TYG6 C8803-C420A-14ANichel strălucitorC420A€17.93
COMPX NATIONAL C8803-C415A-3 Blocare sertar cu came cu disc Diamond Brgtbrs C415a | AD9PQB 4TYH1 C8803-C415A-3Alamă strălucitoareC415A€18.50
COMPX NATIONAL C8803-C420A-3 Blocare sertar cu came cu disc Diamond Brgtbrs C420a | AD9PQC 4TYH2 C8803-C420A-3Alamă strălucitoareC420A€18.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COMPX NATIONAL C8803-C346A-3 Blocare sertar cu came cu disc Diamond Brgtbrs C346a
€18.50 /unitate