Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPX NATIONAL M337272116X150J Replacement Insertable Dead Bolts Zinc | AD9PKV 4TXW6

COMPX NATIONAL M337272116X150J Replacement Insertable Dead Bolts Zinc

În stoc
Articol: AD9PKV Model: M337272116X150JCrucea Ref: 4TXW6

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReplacement Insertable Dead Bolts
Lungimea camei (in)13/16
Lățimea camei (inch)7/8
finalizareazinc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COMPX NATIONAL M337272116X150J Replacement Insertable Dead Bolts Zinc
€9.11 /unitate