Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPX NATIONAL MFW23010-217 Tumbler cu disc Dead Bolt Lock Steel 217 | AD9PKT 4TXW1

COMPX NATIONAL MFW23010-217 Tumbler cu disc Dead Bolt Lock Lock Steel 217

În stoc
Articol: AD9PKT Model: MFW23010-217Crucea Ref: 4TXW1

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€21.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSertar metalic Deadbolt
Lungimea camei (in)13/16
Lățimea camei (inch)7/8
finalizareaOţel inoxidabil
Pentru grosimea ușii1 / 4 "
Cap Dia.7 / 8 "
Număr cheie217
Tip cheieDeopotrivă
Max. Distanța de blocare (în.)7/16
Diametrul orificiului de montare.3 / 4 "
Numărul de pini5
TipTumbler cu disc
Deblocați direcția de virajDreapta
Raza de deblocare (grade)180

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Submarcă: COMPX FORT

Variante de produs

ProdusModelNumăr cheieTip cheiePreț
COMPX NATIONAL MFW23010-KD Tumbler cu disc Blocare cu șuruburi din oțel cu cheie diferită | AD9PKR 4TXV9 MFW23010-KDKDDiferit€21.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COMPX NATIONAL MFW23010-217 Tumbler cu disc Dead Bolt Lock Lock Steel 217
€21.70 /unitate