Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 19F384 Snur 2 picioare poliester albastru | AA8NGZ

CONDOR 19F384 Snur cu 2 picior poliester albastru

În stoc
Articol: AA8NGZ Model: 19F384
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
€215.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSnur tubular cu absorbție a șocurilor
Deschiderea porții cârligului de ancorare2.25 "
CuloriAlbastru
Lungime de cădere extinsă10 ft.
Material hardwareAliaj de oțel
Deschiderea poarta cu cârlig pentru ham3 / 4 "
Material de liniePoliester
Tip de cârlig de conexiune de ancorare de blocareRebar
Tip cârlig de conectare cablaj de blocareFixaţi
Numărul de picioare2
Lățimea curelei1.25 "
Forța de tracțiune5000 lb.
Indicator vizual de încărcareDa
Capacitate de greutate310 lb.
Lungimea de lucru6 ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.565
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)24.38
Codul HS6307909889
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de picioareDeschiderea porții cârligului de ancorareCuloriLățimea cureleiDeschiderea poarta cu cârlig pentru hamArticolMaterial de linieTip de cârlig de conexiune de ancorare de blocarePreț
CONDOR 19F382 Snur 1 Picior Poliester Albastru | AA8NGX 19F38213 / 4 "Albastru1.25 "3 / 4 "Snur tubular cu absorbție a șocurilorPoliesterFixaţi€199.88
CONDOR 19F383 Snur 1 Picior Poliester Albastru | AA8NGY 19F38312.25 "Albastru1.25 "3 / 4 "Snur tubular cu absorbție a șocurilorPoliesterRebar€275.20
CONDOR 19F385 Snur 1 Picior Poliester Albastru | AA8NHA 19F38513 / 4 "Albastru1.625 "3 / 4 "Snur cu absorbție a șocurilorPoliesterFixaţi€204.41
CONDOR 19F386 Snur 2 picioare poliester albastru | AA8NHB 19F38623 / 4 "Albastru1.625 "3 / 4 "Snur cu absorbție a șocurilorPoliesterFixaţi€323.07
CONDOR 19F387 Snur 2 picioare poliester albastru | AA8NHC 19F38722.25 "Albastru1.625 "3 / 4 "Snur cu absorbție a șocurilorPoliesterRebar€503.41
CONDOR 19F388 Snur 1 Picior Poliester Pvc Albastru/negru | AA8NHD 19F38813 / 4 "Albastru / Negru1"3 / 4 "Snur cu absorbție a șocurilorPoliester, PVCFixaţi€266.77
CONDOR 19F389 Snur 2 picioare Poliester PVC Albastru/negru | AA8NHE 19F38923 / 4 "Albastru / Negru1"3 / 4 "Snur cu absorbție a șocurilorPoliester, PVCFixaţi€381.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 19F384 Snur cu 2 picior poliester albastru
€215.13 /unitate