Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 20GZ14 Mănuși pentru șoferi piele S Bej Pr | AF6RLN

CONDOR 20GZ14 Mănuși șoferi piele S Bej Pr

În stoc
Articol: AF6RLN Model: 20GZ14
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
€16.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de șofer din piele
Materialul din spatePiele de vacă
CuloriBej
ManșetăÎncheietura elastică
TăiatGunn
Grad de pieleB
MânăStanga dreapta
Material din piele pentru palmierPiele de vacă
Procesul de piele palmierCereale complete
Tipul de palmier din pieleCereale
MărimeaS
Vândut caPereche
Material de cusutPoliester
Stilul ThumbDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.65
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS4203290800

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 20GZ11 Mănuși pentru șoferi piele Xl Bej Pr | AF6RLK 20GZ11XL2€16.87
CONDOR 20GZ12 Piele Manusi Soferi L Bej Pr | AF6RLL 20GZ12L2€16.87
CONDOR 20GZ13 Mănuși pentru șoferi piele M Bej Pr | AF6RLM 20GZ13M2€16.87
CONDOR 20GZ15 Mănuși pentru șoferi piele 2xl Bej Pr | AF6RLP 20GZ152XL2€16.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 20GZ14 Mănuși șoferi piele S Bej Pr
€16.87 /ambalaj