Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 20GZ23 Mănuși de protecție împotriva frigului Xl Galben/albastru Pr | AF6RLV

CONDOR 20GZ23 Mănuși de protecție împotriva frigului Xl Galben/albastru Pr

În stoc
Element: AF6RLV Model: 20GZ23

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€17.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de protecție la rece
Materialul din spateTesatura din bumbac cu curea din piele
CuloriGalben / Albastru
ManșetăBumbac
TăiatGunn
Material pentru degetePiele de porc cu cereale
Stilul degetelorFinger complet
Lungime11 "
Material pentru căptușealăjerseu
Material PalmierPiele din piele de porc
MărimeaXL
Material de cusutPoliester
Temp. Gamă-68 grade până la 140 grade F
Material pentru degetul marePiele de porc de cereale
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS4203293020

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 20GZ23 Mănuși de protecție împotriva frigului Xl Galben/albastru Pr
€17.42 /ambalaj