Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 21AH68 Mănuși acoperite Poliuretan Mărimea S Pr | AB6EHA

CONDOR 21AH68 Mănuși acoperite Poliuretan Mărimea S Pr

În stoc
Element: AB6EHA Model: 21AH68

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€22.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși acoperite
ANSI Cut Grams2055
Nivel de abraziune ANSI / ISEA4
Nivel de reducere ANSI / ISEA4
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperireîncrețite
Materialul de acoperirepoliuretan
CuloriNegru
ManșetăÎncheietura mâinii
Ecartament13
Lungime8.5 "
Material pentru căptușealăNailon de înaltă performanță cu amestec de fibră de sticlă
MărimeaS
Mediu de utilizare sugeratSe usucă
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS6116105520
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 21AH69 Mănuși acoperite Poliuretan Mărimea M Pr | AB6EHB 21AH699"M2€22.97
CONDOR 21AH70 Mănuși acoperite Poliuretan Mărimea L Pr | AB6EHC 21AH709.5 "L2€22.97
CONDOR 21AH71 Mănuși acoperite Poliuretan Mărimea Xl Pr | AB6EHD 21AH719.75 "XL2€22.97
CONDOR 21AH72 Mănuși acoperite Poliuretan Dimensiune 2xl Pr | AB6EHE 21AH7210.25 "2XL2€22.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 21AH68 Mănuși acoperite Poliuretan Mărimea S Pr
€22.97 /ambalaj