Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 25F569 Geantă pentru mașină de protecție completă 8-1/4 x 10 x 4-1/8in | AB8FKE

CONDOR 25F569 Geantă pentru mașină de protecție completă 8-1/4 x 10 x 4-1/8in

În stoc
Element: AB8FKE Model: 25F569
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
€21.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGeantă de depozitare respirator
Dimensiuni8-1 / 4 "H x 10" W x 4-1 / 8 "D

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS4202923031
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiuniPreț
CONDOR 25F570 Geantă pentru Respirator Semi-Mască 6-3/4 x 9 x 3-1/2in | AB8FKF 25F5706-3 / 4 "H x 9" W x 3-1 / 2 "D€10.06
CONDOR 25F571 Geantă pentru Respirator Fullface 10 x 9-1/2 x 4-1/4in | AB8FKG 25F57110 "H x 9-1 / 2" W x 4-1 / 4 "D€27.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 25F569 Geantă pentru mașină de protecție completă 8-1/4 x 10 x 4-1/8in
€21.01 /unitate