Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 2AG29 Manșon rezistent la tăiere/orificiu pentru degetul mare 18 inchi | AB8YGF

CONDOR 2AG29 Manșon rezistent la tăiere/orificiu pentru degetul mare 18 inch

În stoc
Articol: AB8YGF Model: 2AG29
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
€16.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon rezistent la tăiere cu orificiu pentru degetul mare
Nivel de abraziune ANSI / ISEA2
Nivel de reducere ANSI / ISEA3
CuloriGalben
Lungime18 "
MaterialKevlar (R)
MărimeaOne Size

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS6117809540
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelArticolLungimeMărimeaSleeve StylePreț
CONDOR 2AF37 Manșon rezistent la tăiere/orificiu pentru degetul mare 14 inch | AB8YEN 2AF37Manșon rezistent la tăiere cu orificiu pentru degetul mare14 "One SizeCu Thumbhole€15.92
CONDOR 3AM12 Manșon rezistent la tăiere 14 inch | AC8JBR 3AM12Mânecă rezistentă la tăiere14 "One SizeFara gaura pentru degetul mare€17.17
CONDOR 3BC99 Manșon rezistent la tăiere/orificiu pentru degetul mare 24 inch | AC8LEJ 3BC99Manșon rezistent la tăiere cu orificiu pentru degetul mare24 "One SizeCu Thumbhole€22.93
CONDOR 5AH26 Manșon rezistent la tăiere 24 inch | AE3AUQ 5AH26Mânecă rezistentă la tăiere24 "One SizeFara gaura pentru degetul mare€50.36
CONDOR 5AJ47 Manșon rezistent la tăiere/orificiu pentru degetul mare 10 inch | AE3BAW 5AJ47Manșon rezistent la tăiere cu orificiu pentru degetul mare10 "One Size-€9.20
CONDOR 6AH87 Manșon rezistent la tăiere 18 inch | AE7TLG 6AH87Mânecă rezistentă la tăiere18 "One SizeFara gaura pentru degetul mare€18.40
CONDOR 38AV60 Manșon rezistent la tăiere cu orificiu pentru degetul mare | AH7RMH 38AV60Mânecă rezistentă la tăiere12 "Universal-€11.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 2AG29 Manșon rezistent la tăiere/orificiu pentru degetul mare 18 inch
€16.92 /unitate