Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 30LV31 Salopetă galbenă 3XL PK12 | AH2WYR

CONDOR 30LV31 Salopetă galbenă 3XL PK12

În stoc
Articol: AH2WYR Model: 30LV31

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€37.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcombinezonul
Grupa de vârstăAdult
Stilul glezneiOperatii Deschise
Tip de închidereFermoar / clapetă furtună
CuloriGalben
Stil de manșetăOperatii Deschise
Greutatea țesăturilor2.29 uncie
Se potrivește cu dimensiunea pieptului57 "până la 59"
GenUnisex
inseam31.5 "
MaterialChem Basic
Stil de cusăturăSerget
Mărimea3XL

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.185
Înălțimea navei (cm)20.83
Lungimea navei (cm)43.69
Lățimea navei (cm)28.19
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelinseamStilul glezneiTip de închidereIzolatMaterial pentru căptușealăMaterialNumărul de buzunare exterioareStil de cusăturăPkg. Cant.Preț
CONDOR 1FBC3 Compartiment pentru piept 61in. Maro nisip deșert | AA9TZB 1FBC332 "-Fermoar, SnapNuNailonRață de bumbac7-1€276.47
CONDOR 2KTG6 Compartiment pentru piept 48 inch Navy | AC2JVZ 2KTG630.5 "-FermoarDa57% poliester / 43% nailon65% poliester / 35% bumbac6-1€256.29
CONDOR 2KTG7 Compartiment pentru piept 52 in. Marina | AC2JWA 2KTG730.5 "-FermoarDa57% poliester / 43% nailon65% poliester / 35% bumbac6-1€23.23
CONDOR 2KTG8 Compartiment pentru piept 56 in. Marina | AC2JWB 2KTG830.5 "-FermoarDa57% poliester / 43% nailon65% poliester / 35% bumbac6-1€256.29
Salopetă CONDOR 2KTH1 pentru piept 59 in. Marina | AC2JWD 2KTH130.5 "-FermoarDa57% poliester / 43% nailon65% poliester / 35% bumbac6-1€256.29
CONDOR 30LU93 Salopetă galbenă XL PK6 | AH2WXB 30LU9329.25 "ElasticFermoar / clapetă furtună--Chem Basic-Sealed6€255.08
CONDOR 30LV01 Salopetă galbenă 4XL PK6 | AH2WXJ 30LV0132 "ElasticFermoar / clapetă furtună--Chem Basic-Sealed6€255.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 30LV31 Salopetă galbenă 3XL PK12
€37.05 /ambalaj