Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 2KTG6 Compartiment pentru piept 48 inch Navy | AC2JVZ

CONDOR 2KTG6 Compartiment pentru piept 48 inch bleumarin

În stoc
Element: AC2JVZ Model: 2KTG6

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€256.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcombinezonul
Grupa de vârstăAdult
Tip de închidereFermoar
Culoribleumarin
Greutatea țesăturilor9 uncie
Se potrivește cu dimensiunea pieptului48 "
GenUnisex
Bucla de ciocanNu
inseam30.5 "
IzolatDa
Material pentru căptușeală57% poliester / 43% nailon
Material65% poliester / 35% bumbac
Numărul de buzunare exterioare6
MărimeaM

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS6211330007
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelinseamStilul glezneiTip de închidereIzolatMaterial pentru căptușealăMaterialNumărul de buzunare exterioareStil de cusăturăPkg. Cant.Preț
CONDOR 1FBC3 Compartiment pentru piept 61in. Maro nisip deșert | AA9TZB 1FBC332 "-Fermoar, SnapNuNailonRață de bumbac7-1€276.47
CONDOR 2KTG7 Compartiment pentru piept 52 in. Marina | AC2JWA 2KTG730.5 "-FermoarDa57% poliester / 43% nailon65% poliester / 35% bumbac6-1€23.23
CONDOR 2KTG8 Compartiment pentru piept 56 in. Marina | AC2JWB 2KTG830.5 "-FermoarDa57% poliester / 43% nailon65% poliester / 35% bumbac6-1€256.29
Salopetă CONDOR 2KTH1 pentru piept 59 in. Marina | AC2JWD 2KTH130.5 "-FermoarDa57% poliester / 43% nailon65% poliester / 35% bumbac6-1€256.29
CONDOR 30LU93 Salopetă galbenă XL PK6 | AH2WXB 30LU9329.25 "ElasticFermoar / clapetă furtună--Chem Basic-Sealed6€255.08
CONDOR 30LV01 Salopetă galbenă 4XL PK6 | AH2WXJ 30LV0132 "ElasticFermoar / clapetă furtună--Chem Basic-Sealed6€255.08
CONDOR 30LV03 Salopetă galbenă M PK12 | AH2WXL 30LV0328 "Operatii DeschiseFermoar / clapetă furtună--Chem Basic-Legat12€216.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 2KTG6 Compartiment pentru piept 48 inch bleumarin
€256.29 /unitate