Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 30YP49 Mănuși rezistente la tăiere Gri M PR | AH3AZF

CONDOR 30YP49 Mănuși rezistente la tăiere Gri M PR

În stoc
Articol: AH3AZF Model: 30YP49
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
€40.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSI5095
ANSI Cut Grams763
Punctura ANSI Newton71
Nivel de abraziune ANSI / ISEA4
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Nivel de puncție ANSI / ISEA1
Materialul din spateHPPE
Acoperirea acopeririiPalm și Degete
Finisaj de acoperireSmooth
Materialul de acoperirepoliuretan
CuloriGri
ManșetăKnit
Material pentru degeteDyneema (R)
Stilul degetelorComplet
Ecartament15
Lungime9.5 "
Material pentru căptușealăDyneema (R)
Material Palmierpoliuretan
Rezistent la perforareDa
MărimeaM
Material de cusutDyneema (R)
Mediu de utilizare sugeratSe usucă
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaPK

Detalii produs:

    • Stilul mâinii mănușii: stânga și dreapta

Variante de produs

ProdusModelNivel de puncție ANSI / ISEALungimeMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 30YP48 Mănuși rezistente la tăiere Gri S PR | AH3AZE 30YP4839.25 "S2€40.61
CONDOR 30YP50 Mănuși rezistente la tăiere Gri L PR | AH3AZG 30YP50110.25 "L2€40.61
CONDOR 30YP51 Mănuși rezistente la tăiere Gri XL PR | AH3AZH 30YP51111.25 "XL2€40.61
CONDOR 30YP52 Mănuși rezistente la tăiere Gri XXL PR | AH3AZJ 30YP52111.75 "2XL2€40.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 30YP49 Mănuși rezistente la tăiere Gri M PR
€40.61 /ambalaj