Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Presostat CONDOR 31KG3EDX 3pst 140/175 Psi | AC8HVW 3AFZ8

CONDOR 31KG3EDX Presostat 3pst 140/175 Psi

În stoc
Articol: AC8HVW Model: 31KG3EDXCrucea Ref: 3AFZ8
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
€234.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de presiune
Evaluare contact AC30A
AcțiuneStandard
Tipul de acționareDiafragmă
Presiune de explozie580 psi
Formular de contact3PST
Diferenţial30 la 110 psi
Setarea de pornire / oprire din fabrică140 / 175 psi
HP @ 1 fază - 120V1/4
HP @ 1 fază - 230V1/2
HP @ 1 fază - 240V1/2
HP @ 3 fază - 230V1.5
HP @ 3 fază - 240V1.5
HP @ 3 fază - 460V3
HP @ 3 fază - 480V3
IP Rating-ul54
Acțiune de comutare manualăAuto / Off / Reset
NEMA Rating-ul1
Suprasarcină de protecție4 la 6.3A
FazăSingur / Trei
Tip de port4 porturi (1) 3/8 "și (3) 1/4" FNPT
Gamă60 la 232 psi
Temp. Gamă-22 grade până la 257 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8536509065
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Descărcător (compresie 1/4 inch)
    • Caracteristici speciale: Capacitate de comutare de 7.5 (11) kW, presiune maximă de întrerupere de 35 bar

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 240VPresiune de explozieDiferenţialHP @ 3 fază - 460VHP @ 3 fază - 480VAcțiune de comutare manualăTip de portGamăPreț
Presostat CONDOR 31QG3EDX 3pst 120/150 Psi | AC8HVN 3AFZ1 31QG3EDX1.5580 psi15 la 70 psi33Auto / Off / Reset4 porturi (1) 3/8 "și (3) 1/4" FNPT45 la 160 psi€234.89
CONDOR 31QG3EEX Presostat 3pst 120/150 Psi | AC8HVP 3AFZ2 31QG3EEX3580 psi15 la 70 psi55Auto / Off / Reset4 porturi (1) 3/8 "și (3) 1/4" FNPT45 la 160 psi€234.89
CONDOR 31QG3EGX Presostat 3pst 120/150 Psi | AC8HVQ 3AFZ3 31QG3EGX5580 psi15 la 70 psi1010Auto / Off / Reset4 porturi (1) 3/8 "și (3) 1/4" FNPT45 la 160 psi€249.47
CONDOR 31QG3ELX Presostat 3pst 120/150 Psi | AC8HVT 3AFZ5 31QG3ELX7.5580 psi15 la 70 psi1515Auto / Off / Reset4 porturi (1) 3/8 "și (3) 1/4" FNPT45 la 160 psi€234.89
Presostat CONDOR 31KG3ENX 3pst 140/175 Psi | AC8HVV 3AFZ7 31kg3enx.1580 psi30 la 110 psi22Auto / Off / Reset4 porturi (1) 3/8 "și (3) 1/4" FNPT60 la 232 psi€234.89
Presostat CONDOR 31KG3EEX 3pst 140/175 Psi | AC8HVX 3AFZ9 31KG3EEX3580 psi30 la 110 psi55Auto / Off / Reset4 porturi (1) 3/8 "și (3) 1/4" FNPT60 la 232 psi€234.89
CONDOR 31SEXXXX Presostat 3pst 60/80 Psi 3/8 Fnpt | AC9DRD 3FWE1 31SEXXXX7.5580 psi15 la 70 psi1515-1-Port 3/8 "FNPT45 la 160 psi€113.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 31KG3EDX Presostat 3pst 140/175 Psi
€234.89 /unitate