Evaluare contact AC: 30A , Acțiune: Standard , Tip de acționare: Diafragmă , Formular de contact: 3PST , Evaluare IP: 54 , Evaluare NEMA: 1 , Temp. Gamă: -22 grade până la 257 grade F
Presostatoarele Condor sunt proiectate pentru aplicarea în compresoare de aer. Aceste presostate sunt realizate în conformitate cu standardele CSA și UL. Acestea au o pârghie de deconectare automată pentru a opri compresorul și o supapă de descărcare pentru a evita pornirea compresoarelor sub sarcină. Aceste comutatoare au temperaturi de funcționare cuprinse între -22 de grade Fahrenheit și 257 de grade Fahrenheit și pot rezista la o presiune maximă de întrerupere de 35 bar. Au o capacitate de comutare de până la 7.5 kW și pot funcționa cu surse de alimentare monofazate și trifazate.